Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Non seulement sûr, mais aussi confortable !

Avec nos bottes de sécurité de la catégorie S4 ou S3, vos pieds sont non seulement protégés de manière optimale, mais bénéficient également du plus grand confort de port. Chez nous, vous trouverez la botte professionnelle adaptée à chaque travail, de la botte d'ouvrier de canal à la botte d'ouvrier du bâtiment. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
Affichage de 1-13 sur 13 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Botte de sécurité S5 Purofort®+ Rugged Full Safety | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Purofort®+ Rugged Full Safety

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail robuste et légère à la fois pour toutes les conditions météorologiques, avec une semelle de marche de haute qualité antidérapante, coque en acier et semelle intermédiaire en acier pour une protection complète, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Botte de sécurité S5 Acifort® JobGUARD Full Safety, noire | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Acifort® JobGUARD Full Safety, noire

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRC pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Botte de sécurité S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, jaune | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, jaune

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRC pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Botte de sécurité S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de sécurité confortable et résistante avec semelle certifiée SRA pour une tenue maximale dans les conditions les plus difficiles, avec coque en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.

Botte de sécurité S5 Work-It Full Safety | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Work-It Full Safety

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail pratique en PVC avec la classification SR la plus élevée pour une résistance au glissement sur chaque surface avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.

Botte de sécurité S5 Purofort®+ Full Safety | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Purofort®+ Full Safety

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail légère avec semelle antidérapante pour une excellente adhérence sur sol irrégulier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Bottes de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Bottes de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Bottes de travail avec semelle résistante à l'huile certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec embout et semelle intermédiaire composites pour une protection maximale, selon la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

Botte de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, verte | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, verte

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail avec semelle résistante à l'huile et certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec coque de protection des orteils et semelle intermédiaire en matériau composite pour une protection maximale, conformes à la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte thermique en PU de couleur de signalisation orange avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme les entrepôts frigorifiques et de congélati...

Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662933, verte | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662933, verte

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte thermique en PU verte avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme par ex. les entrepôts frigorifiques et de congélation.

Botte de travail O4 Acifort® Classic+ B180331 | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de travail O4 Acifort® Classic+ B180331

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail robuste idéale pour les zones hygiéniques. La surface lisse est facile à nettoyer. La doublure Sanitized® est antibactérienne et sèche rapidement. La semelle de marche antidérapante est en outre résistante aux huiles et aux produits chimiques, selon EN ISO 20347:...

Botte de travail CE Pricemastor | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de travail CE Pricemastor

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte de travail très pratique, présentant un excellent rapport qualité/prix.

Pantalon d'égoutier CE 388 VP | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Pantalon d'égoutier CE 388 VP

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Les waders en PVC sont fabriqués dans un matériau avec un support spécial robuste et très résistant à la déchirure.

Affichage de 1-13 sur 13 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Bottes de sécurité et bottes professionnelles pour tous les besoins

Les bottes de sécurité sont un élément essentiel des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à protéger les employés contre divers risques sur le lieu de travail, en particulier dans l'industrie et la construction. Les bottes professionnelles, quant à elles, offrent confort et protection dans des environnements de travail moins risqués. Ce guide vous fournira des conseils et des informations essentiels pour faire le choix idéal en fonction de vos besoins spécifiques.

En un coup d'oeil
    Bottes de sécurité utilisées sur un chantier à sol boueux
    Des bottes de sécurité, comme les Dunlop FieldPRO Thermo+, protègent dans différents secteurs, même dans des conditions difficiles.

    Différences entre les bottes professionnelles et les bottes de sécurité – normes et classes de protection

    Les bottes de sécurité et les bottes professionnelles se distinguent principalement par leur fonction de protection et leur utilisation prévue. Les bottes de sécurité sont conçues pour des conditions de travail exigeantes, tandis que les bottes professionnelles sont davantage axées sur une protection de base contre l'humidité et la saleté dans des environnements de travail moins dangereux.

    Bottes professionnelles O4 Dunlop Acifort<sup>®</sup> Classic+ dans le shop en ligne Haberkorn

    Les bottes professionnelles n'ont pas d'embout de protection pour les orteils ni de semelle antiperforation, mais elles peuvent offrir des caractéristiques de protection telles qu'une semelle antidérapante, l'imperméabilité et la protection contre la saleté. Elles respectent les normes de qualité et de performance définies dans la norme EN ISO 20347, qui réglemente les exigences relatives aux chaussures professionnelles (marquées « O »).

    Les bottes de sécurité sont équipées d'embouts de protection pour les orteils et offrent des fonctions supplémentaires telles que l'imperméabilité et des semelles antiperforation. Elles répondent à des normes de sécurité spécifiques selon la norme EN ISO 20345 (marquées « S »), et sont classées en classes de protection S4 et S5.

    Vous trouverez des bottes de sécurité de la plus haute classe de protection S5, comme les Dunlop Purofort<sup>®</sup>+ Rugged Full Safety, dans le shop en ligne Haberkorn

    Les bottes de sécurité des classes de protection S4 et S5 répondent aux exigences de base II pour les chaussures caoutchouc plein ou polymère total et à des exigences supplémentaires telles que la protection des orteils, un talon fermé, l'absorption d'énergie au talon et des propriétés antistatiques. Les bottes de sécurité de la classe de protection S5 offrent en plus une semelle extérieure profilée et une protection antiperforation.


    L'importance des bottes de sécurité

    Selon leur environnement de travail et leurs tâches, les employés sont confrontés à des conditions de sol variables, des surfaces souillées, des conditions météorologiques changeantes et des substances dangereuses. Les dangers potentiels comprennent les glissades, les trébuchements, les chutes, les blessures causées par des objets pointus ou l'exposition à des produits chimiques dangereux. C'est là qu'interviennent les bottes de travail, car elles offrent une protection et un maintien parfaits tout en restant légères et souples. De plus, elles doivent assurer un climat agréable à l'intérieur du chausson, gardant les pieds en bonne santé et au sec.

    Sur un site où des produits chimiques sont présents, un employé porte des bottes Dunlop
    Les bottes de sécurité S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD de Dunlop protègent également contre les produits chimiques.

    Notre marque partenaire Dunlop Protective Footwear est reconnue comme le premier fabricant mondial de bottes professionnelles. Son centre d'innovation moderne, le « Slips, Trips and Falls (STF) Center » développe des chaussures de protection haute performance avec une adhérence et des propriétés antidérapantes exceptionnelles. Dans le shop en ligne Haberkorn, vous trouverez un large choix de bottes de sécurité Dunlop pour différents domaines d'application. Ces produits sont spécialement conçus pour offrir ce qu'il y a de mieux en termes de protection, de confort et de légèreté afin de prévenir les accidents, de protéger la santé et de minimiser les arrêts de travail.


    Choisir la bonne paire de bottes professionnelles

    Un employé monte dans un tracteur et un gros plan est fait sur les bottes.

    Pour être sûr(e) de choisir la bonne paire de bottes professionnelles, il y a plusieurs facteurs que vous devez prendre en compte. Tout d'abord, vous devez savoir le niveau de protection exact dont vous avez besoin pour l'utilisation que vous comptez en faire. Selon le secteur, l'activité, l'environnement de travail et les dangers potentiels, vous pouvez choisir entre différents modèles de bottes pour bénéficier de la meilleure protection.

    En outre, sachez que dans certains domaines d'utilisation, il est légalement requis et donc obligatoire de porter des chaussures de sécurité de la classe de protection appropriée. Une fois que vous aurez bien compris ces exigences, il sera plus facile de choisir la bonne paire de bottes professionnelles.

    En plus de veiller au bon niveau de protection, vous devez aussi faire attention au confort et à l'ajustement. Vos employés porteront plus volontiers les chaussures appropriées si elles sont confortables et bien ajustées. Des bottes professionnelles de haute qualité se distinguent par des matériaux de premier choix, une fabrication soignée et un grand confort qui prévient la fatigue et maintient la performance.

    Dans notre shop en ligne, vous trouverez un très grand choix de bottes professionnelles de notre partenaire Dunlop et pourrez choisir parmi différents matériaux tels que Dunlop® Purofort®, Acifort® et PVC en fonction du secteur et de l'utilisation prévue.

    Si vous avez besoin d'aide pour trouver la paire de bottes de sécurité ou professionnelles qui vous convient, n'hésitez pas à vous adressez aux conseillers clientèle Haberkorn.


    Technologies de matériaux innovantes pour les bottes professionnelles

    Choisir la bonne paire de bottes de sécurité pour garantir que les employés se sentent à l'aise et soient protégés de manière optimale dépend, entre autres, du matériau des bottes.

    Dunlop intègre des technologies de matériaux de pointe dans ses bottes de sécurité afin de garantir une protection optimale, une durabilité et un confort élevé dans tous les secteurs. Ci-dessous, vous pouvez en apprendre plus sur deux innovations de Dunlop en matière de matériaux pour bottes professionnelles.

    Dunlop® Purofort® établit de nouvelles normes grâce à un matériau plus léger, plus flexible et plus résistant que les autres bottes de sa catégorie. Il intègre des millions de bulles d’air microscopiques qui assurent une excellente isolation thermique et des températures agréables à l'intérieur de la chaussure. De plus, la structure moléculaire du matériau le rend extrêmement résistant aux coupures tout en restant flexible. Avec des modèles spécialement adaptés à des secteurs tels que la construction, l'industrie, l'agriculture, la pêche, la transformation des aliments et l'exploitation minière, Purofort® offre une protection idéale pour différents domaines d'utilisation.

    Une botte portée puis rincée à l'aide d'un tuyau d'arrosage après le travail.
    Les S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ de Dunlop sont conçues pour assurer des températures agréables dans les bottes, tout en offrant une protection et une adhérence maximales.

    Acifort® est un matériau innovant pour bottes de sécurité, développé par Dunlop. Il est composé de PVC, de caoutchouc nitrile et de polymères, et garantit une protection durable. Le caoutchouc nitrile prolonge non seulement la durée de vie des bottes, mais augmente également leur résistance à l'huile, à la graisse, au sang et aux produits chimiques. Les polymères assurent quant à eux une flexibilité et un confort accrus. Les bottes Acifort sont disponibles pour différents secteurs afin de répondre aux exigences spécifiques de chacun. Pour en savoir plus sur les modèles phares, cliquez ici.

    Un employé manipulant des produits chimiques et portant des bottes Dunlop
    Bottes de sécurité Dunlop Acifort® HazGuard pour une protection maximale