Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires Abeba

Filtrer les produits dans Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires Abeba
Fabricant: Abeba Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 20 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure ouverte S1 711031 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 711031

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 7131031 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 7131031

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 7131036 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 7131036

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.

Chaussure basse S1 ESD 2626 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD 2626

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse conforme ESD en microfibre avec inserts textiles respirants et embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.

Chaussure basse S2 ESD 31761 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 31761

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité moderne en cuir fonctionnel résistant aux rayures et hydrofuge, avec laçage au niveau du cou-de-pied, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2, SRC.

Chaussure basse S2 ESD 32131 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 32131

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse conforme ESD en microfibre avec embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 711033 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 711033

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, FO, SRC.

Chaussure basse S2 ESD 7131033 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 7131033

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ESD en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, SRC.

Chaussure basse S2 ESD 7131038 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 7131038

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ESD en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, SRC.

Sabot de sécurité SB 2120 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot de sécurité SB 2120

Abeba | Sabots de travail

Sabot de sécurité en cuir lisse avec courroie fixe au talon, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 SB A E WRU SRC.

Sabot de sécurité SB 2125 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot de sécurité SB 2125

Abeba | Sabots de travail

Sabot de sécurité en cuir lisse avec courroie fixe au talon, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 SB, A, E, WRU, SRC.

Sabot de sécurité SB 711041 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot de sécurité SB 711041

Abeba | Sabots de travail

Sabot de sécurité en cuir lisse avec bande élastique au niveau du cou-de-pied, courroie au talon réglable et rabattable, conforme à la norme EN ISO 20345:2012 SB FO SRC.

Sabot de sécurité SB 711042 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot de sécurité SB 711042

Abeba | Sabots de travail

Sabot de sécurité en cuir lisse avec bande élastique au niveau du cou-de-pied, courroie au talon réglable et rabattable, conforme à la norme EN ISO 20345:2012 SB FO SRC.

Sabot de sécurité SB ESD 7131042 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot de sécurité SB ESD 7131042

Abeba | Sabots de travail

Sabot de sécurité en cuir lisse avec bande élastique au niveau du cou-de-pied, courroie au talon réglable et rabattable, conforme à la norme EN ISO 20345:2012 SB FO SRC.

Sandale de sécurité SB ESD 7131030 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sandale de sécurité SB ESD 7131030

Abeba | Sabots de travail

Sandale de sécurité ESD en cuir lisse, avec bande élastique au niveau du cou-de-pied et courroie au talon réglable par fermeture Velcro, conforme à la norme EN ISO 20345:2012 SB FO SRC.

Sandale de sécurité SB ESD 7131035 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sandale de sécurité SB ESD 7131035

Abeba | Sabots de travail

Sandale de sécurité ESD en cuir lisse, abec bande élastique du cou-de-pied et courroie au talon fixe, conforme à la norme EN ISO 20345:2012 SB FO SRC.

Sabot de travail OB ESD 5300 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot de travail OB ESD 5300

Abeba | Sabots de travail

Chaussure professionnelle perforée en cuir lisse avec courroie et rabattable, selon EN ISO 20347:2012, OB A FO SRC.

Sabot de travail OB ESD 5310 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot de travail OB ESD 5310

Abeba | Sabots de travail

Chaussure professionnelle perforée en cuir lisse avec courroie et rabattable, selon EN ISO 20347:2012, OB A FO SRC.

Sabots de travail OB ESD 35600 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabots de travail OB ESD 35600

Abeba | Sabots de travail

Sabots de travail en cuir perforé avec courroie au talon ajustable conforme aux normes ESD, selon EN ISO 20347:2012 OB A FO SRA.

Sabot professionnel OB 7030 | Sabots de travail
consulté
Acheté
Sabot professionnel OB 7030

Abeba | Sabots de travail

Chaussure de travail en cuir lisse perforé avec bride de talon réglable et pliable, selon la norme EN ISO 20347:2012 OB FO, SRC.

Affichage de 1-20 sur 20 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Chaussures de travail pour des pieds sains et une sécurité maximale

Les chaussures de sécurité doivent non seulement protéger le porteur contre les dangers tels que les glissades, les trébuchements et les entorses, mais aussi être agréables à porter et confortables, tout en présentant un aspect attrayant et moderne.

En un coup d'oeil
    Le médecin explique à la patiente la radiographie de son pied
    Les chaussures de travail sont généralement portées très souvent et très longtemps - si les chaussures de sécurité ne sont pas parfaitement adaptées, des douleurs et des dommages parfois irréversibles de l'ensemble de l'appareil locomoteur peuvent en résulter.

    Des chaussures optimales – importantes pour l'ensemble du corps

    La préservation de la santé des pieds et de l'appareil locomoteur lors du port de chaussures de sécurité est l'un des plus grands défis que doivent relever les employeurs de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat. Un corps et surtout un dos en bonne santé commencent par les pieds. Des chaussures optimales ne sont donc pas seulement importantes pour les pieds, mais aussi pour l'ensemble de l'appareil locomoteur. Par rapport aux chaussures de loisirs, les chaussures de travail sont souvent portées 8 à 12 heures par jour, généralement 5 jours par semaine. Une chaussure de sécurité bien choisie est donc extrêmement importante pour prévenir les douleurs et les dommages parfois irréversibles.


    Signification des principales abréviations pour les chaussures de sécurité

    Abréviation

    Signification

    Abréviation

    Signification

    S

    Les chaussures marquées d'un « S » sont équipées d'un embout de protection qui résiste à une énergie d'impact de 200 J et à une pression de 15 kN.

    type 2

    toutes les opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage nécessitant une protection contre le passage des pieds et des orteils, pas de protection contre les risques chimiques

    Classe I

    chaussures en cuir ou en autres matières, à l'exclusion de toutes les matières en caoutchouc ou en polymère

    ESD

    décharge électrostatique

    Classe II

    matériaux en caoutchouc (par exemple, entièrement vulcanisé) ou en polymère (par exemple, entièrement moulé)

    ESD IEC 61340-5-1

    résistance à la décharge électrostatique inférieure à 35 mégaohms

    P

    semelle de marche antiperforation

    SRA

    Antidérapant sur les sols avec des carreaux en céramique avec une solution de lauryl sulfate de sodium

    HRO

    semelle résistante à la chaleur, connexion testée à 300 °C

    SRB

    antidérapant sur sol en acier avec glycérine

    WR

    chaussures imperméables

    SRC

    SRA + SRB

    WRU

    résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau

    FO

    semelle de marche résistante à l'huile

    CI

    isolation contre le froid

    A

    résistance électrique (0,1-1.000 mégaohms)

    HI

    isolation thermique

    E

    absorption d'énergie au niveau du talon (testé à 2 joules)

    HI3

    isolation thermique niveau de performance3


    Critères de sélection des chaussures de sécurité

    Lors du choix des chaussures de sécurité, de nombreux critères entrent en ligne de compte – mais il convient tout d'abord de déterminer la protection optimale nécessaire pour le domaine d’utilisation concerné, car selon le domaine d'utilisation, ce ne sont pas les mêmes chaussures qui offrent la meilleure protection. C'est pourquoi, le port de chaussures de sécurité de la classe de protection adaptée au domaine d'utilisation concerné est obligatoire et imposé par la loi. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de ces informations qu'il est possible de décider quelles chaussures de travail sont réellement adaptées et quel produit pourra être finalement choisi. Dans l’ensemble, on peut dire que les chaussures de sécurité de qualité supérieure se caractérisent par de bons matériaux, une fabrication soignée et un grand confort.

    Le domaine d'utilisation comme critère de sélection

    Les chaussures de sécurité sont obligatoires dans des secteurs tels que l’industrie, l’artisanat, le bâtiment ainsi que le jardinage et l’aménagement paysager. Elles doivent également être portées par les services d'urgence, les pompiers et les cuisiniers. La classe de protection des chaussures de sécurité en fonction des exigences est réglementée par la loi.

    La classe de protection selon EN ISO 20345:2022 comme critère de sélection

    Les fonctions de protection d'une chaussure de sécurité sont différentes selon la classe de protection qui lui est attribuée et, en fonction des exigences imposées aux chaussures de sécurité, il convient de choisir une chaussure de la classe de sécurité appropriée, c'est-à-dire dotée des fonctions de protection requises.

    Classe

    SB

    S1

    S1P

    S1PL

    S1PS

    S2

    S3

    S3L

    S3S

    S4

    S5

    SSL

    SSS

    S6

    S7L

    S7S

    Coque en acier 200 joules

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Antidérapante SR

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Antistatique A

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Apsorption d'énergie au talon E

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Antiperforation
    P

    x

    x

    x

    x

    Antiperforation
    PS

    x

    x

    x

    x

    Antiperforation PL

    x

    x

    x

    x

    Résistante à l'eau
    WPA

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Semelle de marche profilée
    T

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Imperméable
    WR

    x

    x

    x

    x

    La classe de protection selon EN ISO 20345:2011 comme critère de sélection

    Classe

    Embout de protection au niveau des orteils (200 J / 15 000 N)

    Zone du talon entièrement fermée

    A
    Résistance électrique (0,1–1 000 mégaohms)

    E
    Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 joules)

    WRU
    Résistance du matériau extérieur à la pénétration et à l'absorption d'eau

    P
    Semelle de marche profilée

    Semelle antiperforation

    SB (I, II)

    x

    S1 (I)

    x

    x

    x

    x

    S1P (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S2 (I)

    x

    x

    x

    x

    x

    S3(I)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    S4 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    S5 (II)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Le matériau comme critère de sélection

    Une attention particulière doit être portée au matériau de la semelle et de la tige des chaussures de sécurité. Les différents matériaux utilisés pour les semelles et les tiges présentent des propriétés différentes. En fonction des besoins, il est possible de choisir le matériau approprié.

    • Matériaux des semelles

      • semelles en RPU – grâce à leur structure moléculaire unique avec de nombreuses ventouses, elles offrent une résistance idéale au glissement sur les surfaces humides

      • smelles en caoutchouc nitrile/semelles en Perbunan – semelles polyvalentes avec une bonne adhérence sur les surfaces lisses et humides, qui restent souples à basse température tout en résistant à des températures allant jusqu'à 300 °C et qui sont, dans une certaine mesure, résistantes aux substances chimiques hautement concentrées.

      • semelles en PU – bonne résistance au glissement et grande durabilité

      • semelles en TPU – très élastiques et résistantes à l'usure dans les environnements propres et secs

    • Matériaux de la tige

      • tige en cuir lisse – résistance particulière aux fluides, à l'humidité, à la saleté et aux produits chimiques peu agressifs

      • tige en cuir nubuck – aspect esthétique et excellente respirabilité

      • tige en microfibre – résistante à l'abrasion, hautement respirante, légère, souple et sans couture

      • tiges tricotées – légères et respirantes, mais déconseillées en cas de saleté et d'humidité

    Le confort comme critère de sélection

    Chaque pied est différent, c'est pourquoi toutes les chaussures de sécurité ne sont pas confortables pour tous. C'est pour cette raison que les chaussures de sécurité sont disponibles non seulement en différentes tailles, mais également en différentes largeurs. Ainsi, même les employés ayant des pieds particulièrement larges ou particulièrement étroits peuvent trouver des chaussures de travail parfaitement adaptées. Bien entendu, des chaussures de travail spéciales pour femmes sont également disponibles. Les chaussures de sécurité à semelles amortissantes garantissent une marche confortable, une bonne doublure intérieure les rend particulièrement souples et un faible poids évite la fatigue. Les chaussures avec des systèmes d'aération spécifiques ainsi que des chaussettes adaptées augmenter considérablement le confort des chaussures de travail. Il est particulièrement important d'essayer également les chaussures de sécurité avec d'éventuelles semelles intérieures ou avec des chaussettes d'hiver épaisses. Une mesure du pied permet de déterminer très précisément la pointure adaptée.

    Nous serons heureux de vous conseiller dans le choix des chaussures de sécurité qui vous conviennent. N'hésitez pas à nous contacter !

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg

    Directrice générale
    Personne marchant dans une flaque d'eau avec des chaussures de sécurité
    De nombreux facteurs sont déterminants pour choisir les chaussures de sécurité appropriées. Haberkorn vous conseille avec plaisir.

    Des technologies modernes de mesure du pied pour une chaussure de travail parfaite

    Pied sur un scanner pour la mesure du pied

    Afin de pouvoir déterminer avec précision quelle est la bonne pointure, nous proposons des mesures professionnelles des pieds. Selon la marque de la chaussure, cela est possible avec des moyens allant de simples mais efficaces coupelles de mesure à des scanners de haute technologie, voire même des scanners 3D.

    Envoyez-nous votre demande !

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg

    Directrice générale