Menu

Lampes pour casque KS-6003-Performance kit incl. chargeur, cordon de sécurité

KSE-Lights   |   plus Accessoires pour casques

imprimer
Lampe de casque à 2 LED rechargeable (lentille de distance, lentille de surface), LED de couleur intégrées (vert, jaune ou rouge) avec mode boost et support standard. Avec différents systèmes d'adaptateurs, la lampe s'adapte à différents types de casques. Chargeur individuel standard avec affichage de l'état de charge. Longue corde de sécurité pour lampes de casque avec possibilités de fixation à la ceinture ou au pantalon.
Avantages / Modèles
  • mode d'éclairage 1 à 3
  • lumière de signalisation à 3 couleurs, transmission rapide et efficace pour les messages d'avertissement
  • le mode boost s'enclenche brièvement en appuyant sur la touche, puis se déclenche à nouveau après 30 sec.
  • utilisation d'une seule main
  • robuste, longue durée de vie
  • clip métallique standard prémonté 2140
  • cordon de sécurité lavable évitant la perte de la lampe

Données techniques
  • source d'énergie
pile au lithium 3,7 V
  • température de fonctionnement
–20 °C à +60 °C
  • mode d'éclairage 1
20 lumens
  • mode d'éclairage 2
45 lumens
  • mode d'éclairage 3
70 lumens
  • mode boost
420 lumens

  • connexion électrique
CA 110-265 V 50 Hz
  • tension de charge
C.C 5,2 V
  • courant de charge
< 600mA

Contenu de livraison
  • lampe frontale KS-6003
  • chargeur KS-5300
  • cordelette de sécurité KS-5050