Menu

Casque de protection pour électricien INAP-Master avec protection faciale GFKES001

plus Casques de protection spéciaux

imprimer
Casque de protection avec gouttière moulée, partie de la nuque abaissée, équipement intérieur réglable, ainsi qu'avec surlunettes.
Domaine d'application
  • traitement des métaux
  • industrie lourde
  • secteurs basse et haute tension

Avantages / Modèles
  • écran relevable, peut être fixé dans toutes les positions grâce à un assemblage par vis
  • support profilé en U pour une fixation facile au casque
  • forme du casque avec coque abaissée au niveau de la nuque
  • bandeau de nuque fortement coudé pour un ajustement parfait
  • bandeau contre la transpiration remplaçable
  • poches/fentes européennes latérales (30 mm) pour fixer des accessoires

Utilisations / Indications
  • équipement intérieur à 6 points pour un ajustement optimal et plus de confort

Matériau
  • coque de casque en polycarbonate renforcé de fibres de verre
  • écran en polycarbonate (PC)
  • bande élastique en silicone (largeur 16 mm)

Contenu de livraison
  • casque INAP-Master, jaune soufre, 1000 V
  • fixation sur casque en matière plastique avec bande élastique, gris
  • écran d'électricien GFKES001, contrôlé et homologué pour 1000 V (460 x 200 x 1,5 mm)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques