Menu

Casque de protection pour électricien INAP-Master avec protection faciale GFKES001

plus Casques de protection spéciaux

Imprimer
Casque de protection avec gouttière moulée, partie de la nuque abaissée, équipement intérieur réglable, ainsi qu'avec surlunettes.
Domaine d'application
  • traitement des métaux
  • industrie lourde
  • secteurs basse et haute tension

Avantages / Modèles
  • écran relevable, peut être fixé dans toutes les positions grâce à un assemblage par vis
  • support profilé en U pour une fixation facile au casque
  • forme du casque avec coque abaissée au niveau de la nuque
  • bandeau de nuque fortement coudé pour un ajustement parfait
  • bandeau contre la transpiration remplaçable
  • poches/fentes européennes latérales (30 mm) pour fixer des accessoires

Utilisations / Indications
  • équipement intérieur à 6 points pour un ajustement optimal et plus de confort

Matériau
  • coque de casque en polycarbonate renforcé de fibres de verre
  • écran en polycarbonate (PC)
  • bande élastique en silicone (largeur 16 mm)

Contenu de livraison
  • casque INAP-Master, jaune soufre, 1000 V
  • fixation sur casque en matière plastique avec bande élastique, gris
  • écran d'électricien GFKES001, contrôlé et homologué pour 1000 V (460 x 200 x 1,5 mm)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques