Menu

Casque de protection pour électricien INAP-Master avec gouttière, protection faciale GFKES001

plus Casques de protection spéciaux

imprimer
Casque pour électricien avec gouttière, bande de mousse, intérieur réglable avec bande contre la transpiration et support de jugulaire. Convient aux tours de tête de 51 à 64 cm. La protection faciale contre les arcs électriques de classe 1 avec support protège en outre le visage.
Domaine d'application
  • traitement des métaux
  • industrie lourde
  • secteurs basse et haute tension

Avantages / Modèles
  • intérieur à 6 points pour un ajustement optimal et plus de confort
  • fixation de la jugulaire
  • plus de confort grâce à une bande de mousse agréable
  • bande contre la transpiration tout autour hautement absorbante et remplaçable
  • poches/fentes européennes latérales (30 mm) pour fixer des accessoires
  • haute étanchéité grâce à un large recouvrement sur la visière
  • écran relevable, fixable dans toutes les positions grâce à un assemblage par vis
  • support profilé en U pour une fixation facile sur le casque
  • protection UV

Utilisations / Indications
  • isolation électrique (1000 V AC)
  • essai au  froid jusqu'à −20 °C

Matériau
  • coque de casque en polycarbonate renforcé de fibres de verre
  • écran en polycarbonate (PC)
  • bande élastique en silicone (largeur 16 mm)

Contenu de livraison
  • casque INAP-Master, jaune soufre, 1000 V
  • fixation sur casque en matière plastique avec bande élastique, gris
  • écran d'électricien GFKES001, contrôlé et homologué pour 1000 V (460 x 200 x 1,5 mm)

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques