Les casques de protection protègent votre tête contre les blessures pendant le travail. Découvrez les casques de sécurité de différents coloris et des plus grands fabricants tels que Schuberth, KASK, Petzl et JSP. N'oubliez pas : les dangers liés aux chutes de pièces et aux charges suspendues se cachent partout dans l'industrie et la construction, utilisez un casque de sécurité au travail. Plus dans notre guide
Uvex | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Protection de la tête indéformable avec système de sécurité MIPS® breveté, équipement intérieur réglable avec bandeau contre la transpiration, appui-tête, ainsi que des fentes pour visières, protection antibruit et lampes de casque.
Uvex | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Protection de la tête indéformable avec équipement intérieur réglable avec bandeau contre la transpiration ainsi que des slots pour visières, coquilles de casque et lampes de casque.
Uvex | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Protection de la tête indéformable avec équipement intérieur réglable avec bandeau contre la transpiration ainsi que des slots pour visières, coquilles de casque et lampes de casque.
Kask | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de protection avec protection de la coque intérieure haute densité et nombreux systèmes d'adaptation simples et ajustables.
JSP | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de protection avec autocollants CR2 réfléchissants, porte-cartes de visite, support de lampe et nombreuses possibilités de réglage simples.
Schuberth | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de protection avec gouttière moulée et partie de la nuque abaissée ainsi qu'un intérieur ergonomique et réglable en hauteur.
Schuberth | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de protection avec gouttière moulée et partie de la nuque abaissée ainsi qu'un intérieur ergonomique et réglable en hauteur.
Schuberth | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de protection avec support de lampe et boucle de câble montés, gouttière moulée et partie de la nuque abaissée ainsi qu'un intérieur ergonomique et réglable en hauteur.
3M | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Abeitsschutzhelm mit UV-Indikator und einstellbarer Innenausstattung.
3M | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de travail avec indicateur d'UV et intérieur réglable.
Schuberth | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de protection polyvalent haute performance indéformable avec gouttière pressée ainsi qu'un intérieur ergonomique et réglable en hauteur pour les températures élevées.
Schuberth | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de sécurité polyvalent indéformable et performant avec gouttière de pluie pressée et partie de la nuque abaissée ainsi qu'un intérieur ergonomique et réglable en hauteur pour les températures élevées.
Schuberth | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de sécurité polyvalent indéformable et performant avec intérieur ergonomique et réglable en hauteur pour les températures élevées, ainsi qu'une protection oculaire intégrée avec fixation.
Voss Helme | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
Casque de protection avec gouttière, intérieur réglable et bandeau contra la transpiration, convient également très bien pour une utilisation dans des zones chaudes.
Nos experts vont droit au but
La durabilité des casques de protection dépend des indications du fabricant, du matériau dans lequel les casques de travail sont fabriqués et des influences extérieures telles que l'exposition directe au soleil, c'est-à-dire aux UV, à la chaleur et au froid, ainsi qu'aux sollicitations mécaniques, comme par exemple les coups et les chutes. En outre, l'âge des casques de sécurité joue un rôle essentiel, car les matières plastiques perdent de leur résistance au fil du temps. De manière générale, on peut dire que les casques de protection en matériau thermoplastique peuvent être utilisés pendant quatre ans à compter de la date de fabrication indiquée sur le casque de protection, à condition qu'ils soient en bon état. Pour la date d'expiration des casques Duroplast, il faut tenir compte des indications du fabricant, qui sont généralement de huit à dix ans. Il convient de noter que la date gravée à l'intérieur des casques n'est jamais la date d'expiration, mais toujours la date de production.
Une protection de la tête et de la nuque doit être mise à disposition lorsqu'il existe un ou plusieurs des risques suivants :
dangers mécaniques dus à
chute d'objets
chocs contre des objets
des objets qui basculent, tombent ou s'éloignent
être saisis par des pièces en mouvement ou en rotation d'équipements de travail ou d'autres objets
dangers thermiques dus à
contact avec des surfaces chaudes ou froides, des milieux (chaleur et froid de contact), des gaz (chaleur de convection)
rayonnement thermique
effet de flamme
étincelles
éclaboussures de liquides chauds
dangers électriques
dangers dus à la chaleur, au froid, à l'humidité ou aux intempéries
dangers dus aux rayonnements optiques ou ionisants
Oui, la plupart des fabricants de casques proposent des casques de protection avec logo ou inscription personnalisé(e). Il existe plusieurs techniques de marquage possibles, telles que l'impression par tampon, le marquage à chaud ou l'application d'autocollants. Les quantités minimales varient en fonction du fabricant et du modèle, et commencent généralement entre 20 et 300 pièces. La certification des casques, et donc la responsabilité du fabricant, ne reste valable que si le fabricant a appliqué lui-même le logo ou l'a approuvé.
Les casques de protection industriels en résine synthétique textile-phénol ou en résine synthétique fibre de verre-polyester sont appelés casques Duroplast. Ils sont aussi couramment connus sous le nom de casques résistants à la chaleur. Les casques Duroplast résistent à plusieurs centaines de degrés Celsius et ont une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
Les casques de travail et les casques de chantier en PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF ou HDPE sont appelés casques Thermoplast. Ces abréviations désignent par exemple le polyéthylène, le polycarbonate, le polyéthylène haute densité, etc. Ces casques de protection sont les casques de construction les plus utilisés et peuvent généralement être stockés pendant 4 à 7 ans, selon le fabricant et le modèle.