Menu
Femme avec un casque sur un site industriel

Casques de protection

Porter un casque de protection peut être vital - une protection optimale de la tête pendant le travail est essentielle pour une sécurité maximale.

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme casques de protection.

Casque de protection STRATO® VENT HI-VIZ | Casques de protection spéciaux
consulté
Acheté
Casque de protection STRATO® VENT HI-VIZ

Petzl | Casques de protection spéciaux

Casque léger à haute visibilité, confortable à porter, adapté au travail en hauteur et au travail au sol. Convient aux tours de tête de 53 à 63 cm.

Casque de protection pheos B-S-WR | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
consulté
Acheté
Casque de protection pheos B-S-WR

Uvex | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie

Protection de la tête indéformable avec équipement intérieur réglable avec bandeau contre la transpiration ainsi que des slots pour visières, coquilles de casque et lampes de casque.

Schutzhelm G3000, mit UV-Indikator, Drehverschluss, Lederschweißband | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie
consulté
Acheté
Schutzhelm G3000, mit UV-Indikator, Drehverschluss, Lederschweißband

3M | Casques de protection pour construction, Casques de protection d'industrie

Abeitsschutzhelm mit UV-Indikator und einstellbarer Innenausstattung.

Casque de protection STRATO® VENT | Casques de protection spéciaux
consulté
Acheté
Casque de protection STRATO® VENT

Petzl | Casques de protection spéciaux

Casque léger et confortable, adapté au travail en hauteur et au travail au sol.

Grandes marques en casques de protection
Toutes marques
Sécurité au travail
Catalogue
Regarder maintenant Télécharger

Find all media in one place

Aller au centre de téléchargement

En sécurité avec les casques de protection pour l'industrie et la construction

La tête est notre principal centre de contrôle, c'est pourquoi il faut lui accorder une attention particulière en matière de sécurité au travail. Divers casques et casquettes de protection, tels que les casques de construction, les casque de protection d'industrie, les casques spéciaux ou les casquettes anti-heurt pour l'industrie, le bâtiment et l'artisanat, offrent la protection nécessaire contre différents dangers. Les blessures graves au niveau de la tête peuvent ainsi être évitées de manière simple et facile.

En un coup d'oeil
    Casque de construction accroché à un coffrage
    Au travail, en particulier dans l'industrie et la construction, mais aussi dans d'autres secteurs, des blessures à la tête peuvent survenir suite à la chute d'objets ou à des chocs. Des casques de protection adaptés permettent de réduire considérablement le risque de blessure.

    Casques de construction pour une protection idéale de la tête sur les chantiers de construction

    En principe, on distingue deux grands groupes de matériaux pour les casques de protection : d'une part, les casques de protection en thermoplastique et, d'autre part, les casques de protection en duroplastique.

    La majorité des casques de sécurité sur le marché sont fabriqués en thermoplastique. Il s'agit des casques de contruction et des casques de protection d'industrie typiques. Les casques thermoplastiques sont facilement reconnaissables grâce aux marquages des matériaux PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF ou HDPE. Ces abréviations désignent par exemple le polyéthylène, le polycarbonate, le polyéthylène haute densité, etc.

    Homme qui fabrique des casques en duroplastique

    Les casques Duroplast conviennent surtout pour les postes de travail exposés à la chaleur, aux produits chimiques ou lorsqu'une durabilité particulièrement longue est souhaitée. On les reconnaît aux marquages PF-SF et UP-GF. Contrairement aux casques Thermoplast, ces casques de sécurité ne sont pas fabriqués par moulage par injection, mais par compression avec une forte proportion de fabrication manuelle, par exemple à partir de résine synthétique textile-phénol ou de résine synthétique fibre de verre-polyester. Les casques thermoplastiques sont particulièrement adaptés aux utilisations par temps froid (jusqu'à –40 °C). Les casques duroplastiques résistent à des températures pouvant atteindre +500 °C.


    La durabilité des casques de protection

    La durabilité des casques de protection dépend de plusieurs facteurs :

    • Les contraintes auxquelles le casque de protection a été soumis : Plus un casque de protection a été soumis à des contraintes, plus il doit être remplacé rapidement. Des facteurs tels que l'exposition aux UV, le rayonnement solaire, la chaleur, le froid, les intempéries, la saleté ainsi que les chutes ou les coups ont une influence négative sur la durabilité, car ils rendent les casques poreux et cassants et les font donc vieillir plus rapidement. Pour maintenir une protection complète, les casques de protection doivent par exemple être remplacés immédiatement après un choc violent sur la coque du casque.

    • Âge du casque de protection : l'âge des casques de protection joue un rôle essentiel dans leur durabilité, car les matières plastiques perdent de leur résistance au fil du temps. Mais attention : la date gravée à l'intérieur des casques n'est pas la date d'expiration, mais la date de production. Or, le nouveau règlement européen sur les EPI stipule que la date de fabrication doit être indiquée en tant que telle, car la date de fabrication a toujours été confondue avec la date d'expiration.

    • Indications du fabricant sur le casque de protection : selon la norme EN 397, chaque casque doit être accompagné d'indications sur la durée de vie recommandée, que le consommateur doit dans tous les cas respecter. Pour la durée d'utilisation autorisée des casques de protection, cela signifie que les indications du fabricant sont déterminantes pour tous les casques de sécurité portant le marquage CE.

    • Matériau dans lequel le casque de protection est fabriqué :

      • Les casques thermoplastiques doivent être remplacés au moins tous les quatre ans. Il existe des modèles dont la durée de vie peut atteindre sept ans, mais uniquement si les casques n'ont pas été exposés à des influences environnementales extérieures. En cas d'utilisation, la durée de vie est toujours limitée à trois ou quatre ans maximum selon la marque et le modèle – si les casques de protection présentent des dommages tels que des fissures capillaires, ils doivent être remplacés avant la fin de la durée de vie indiquée.

      • Les casques duroplastique doivent être remplacés au moins tous les huit à dix ans. Contrairement aux casques en thermoplastique, ils présentent une bien meilleure résistance au vieillissement et aux UV. Il faut toutefois toujours tenir compte des indications du fabricant et, là encore, si les casques de protection présentent des dommages tels que des fissures capillaires, ils doivent être remplacés avant la fin de la durée de vie indiquée.

    Marque du fabricant

    Durée d'utilisation maximale à partir de la date de fabrication

    Durée maximale de stockage à partir de la date de fabrication

    Schuberth

    4 ans (ou 8-10 ans pour les casques en duroplastique)

    4 ans

    JSP

    5 ans

    5 ans

    Petzl

    10 ans

    10 ans

    Kask

    10 ans

    10 ans

    3M Peltor

    4 ans (ou individuellement selon l'indicateur UV sur les casques)

    4 ans


    Vérifier correctement les casques de protection avant de les utiliser

    Avant leur utilisation, les casques de construction et les casques de protection d'industrie casques de protection d'industrie doivent être examinés visuellement et soumis à un simple test de craquement afin de détecter d'éventuels dommages et, en cas de doute, être éliminés. Si un craquement ou un grincement se fait entendre lorsqu'on comprime le casque de protection, il convient de le jeter.

    Outre le contrôle de la durabilité et du bon fonctionnement (sur la partie inférieure de la visière du casque), il faut également veiller à ce que les accessoires (par exemple protection oculaire, protection auditive, protection de la nuque) soient également conformes aux normes et choisis en fonction des risques. Les EPI qui peuvent être portés indépendamment du casque ou de la casquette ne sont pas considérés comme des accessoires.

    Il convient de noter que seuls les accessoires recommandés par le fabricant du casque peuvent être fixés de la manière indiquée par ce dernier.


    Personnalisation de casques de protection

    Tant pour les casques en duroplastiques que pour les casques en thermoplastiques, nous offrons la possibilité de les munir d'un logo individuel ou, par exemple, du nom du porteur. Les collaborateurs servent ainsi de support publicitaire et l'image de l'entreprise est très professionnelle.

    Il est également possible d'équiper individuellement les casques de protection d'accessoires ou de produits complémentaires tels que des lampes pour casque, des éclairages de casque, des protections auditives, des lunettes de protection et bien d'autres encore.

    Envoyez-nous votre demande !

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg

    Directrice générale
    Un homme portant un casque avec le logo de l'entreprise lors d'un grattage sur un chantier de construction
    Les employés équipés de manière professionnelle représentent l'entreprise de manière excellente et portent le nom de l'entreprise avec fierté. De nombreux modèles de casques de protection peuvent également être personnalisés.