Homme au travail en vêtement de signalisation

Sécurité au travail Ansell

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Sécurité au travail Ansell
Fabricant: Ansell Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 73 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Gant pour le montage HyFlex® 11-800 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-800

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage polyvalent, idéal pour les secteurs de travail secs ou impliquant un peu d'huile qui nécessitent une certaine protection mécanique ainsi qu'une grande précision lors de la manipulation des objets. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-840 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-840

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent léger mais très robuste à l’ajustement exceptionnel pour manipuler avec précision des objets rugueux. Paume enduite de mousse de nitrile d’une résistance à l’abrasion conforme à la norme EN-Niveau 4, respirante, sans silicone. Catégorie de protection II

Gant d'assemblage HyFlex® 11-842 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant d'assemblage HyFlex® 11-842

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent durable fabriqué à partir de fil de nylon recyclé avec une résistance à l'abrasion et une dextérité élevées. Catégorie de protection II

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hylite® 47-400 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hylite® 47-400

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent alternative aux gants de protection en coton, cuir et PVC. Le gant est recouvert d'une couche de nitrile 3/4 sur une doublure en tricot Interlock 100 % coton et garantit la propreté de la tôle en raison de l'absence de silicone, ce qui le rend idéal pour une utili...

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-607, avec manchette | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-607, avec manchette

Ansell | Gants pour le montage

Gant résistant pour utilisation exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs comme les pièces moulées, l'acier soudé et les briques. Catégorie de protection II

Gant de montage ActivArmr® 47-200 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de montage ActivArmr® 47-200

Ansell | Gants pour le montage

Résistant aux bavures mineures, à l'abrasion légère et aux coupures. L'excellent ajustement permet un travail sans fatigue et une longue durée de vie. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-925 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-925

Ansell | Gants pour le montage

Gant polyvalent extrêmement léger, confortable, enduit aux ¾ de nitrile, oléofuge tout en préservant la manipulation d’objets huileux, la dextérité et un confort extrêmement élevé. Catégorie de protection II

Gant pour le Montage ActivArmr® Hycron® 27-805, avec manchette | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le Montage ActivArmr® Hycron® 27-805, avec manchette

Ansell | Gants pour le montage

Gant résistant pour utilisations exigeantes. Durée de vie trois fois supérieure à celle d'un cuir destiné aux fortes sollicitations. Idéal pour la manipulation de matériaux abrasifs.  Catégorie de protection II

Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-810 avec manchette extra-longue | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® Hycron® 27-810 avec manchette extra-longue

Ansell | Gants pour le montage

Gants de travail robustes, flexibles et résistants pour des utilisations avec une sollicitation maximale. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 11-600 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 11-600

Ansell | Gants pour le montage

Gant multi-usage en tricot enduit par immersion permettant une grande liberté de mouvement, conçu spécialement pour les travaux délicats et de précision avec des composants secs. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® Lite 11-605 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® Lite 11-605

Ansell | Gants pour le montage

Gant multi-usage en tricot avec une enduction obtenue par immersion, particulièrement approprié pour les travaux nécessitant une prise en main précise.  Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® Ultra-Lite 11-618 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® Ultra-Lite 11-618

Ansell | Gants pour le montage

Un gant extrêmement léger pour une perception tactile optimale et précise. Ce gant est idéalement adapté à toutes les applications pour lesquelles on peut être amené à porter des gants légers en coton ou à ne porter aucun gant malgré le risque de développer des écorchures, des am...

Gant pour le montage HyFlex® 48-100 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 48-100

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage blanc, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® 48-101 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® 48-101

Ansell | Gants pour le montage

Gant pour le montage noir, avec paume enduite, très agréable à porter, offrant une bonne protection contre les abrasions, approprié pour les travaux délicats dans l'industrie.  Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-130 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-130

Ansell | Gants pour le montage

Gant robuste très confortable, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II

Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-135 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant pour le montage HyFlex® ESD 48-135

Ansell | Gants pour le montage

Gant robuste, bout des doigts enduits pour éviter de transférer la transpiration de la main sur des composants électroniques sensibles, protège contre les décharges électrostatiques. Catégorie de protection II

Gant de protection pour le montage ActivArmr® 52-547 | Gants pour le montage
consulté
Acheté
Gant de protection pour le montage ActivArmr® 52-547

Ansell | Gants pour le montage

Gant de montage flexible et confortable présentant des valeurs de performances supérieures aux gants en cuir classique. Une alternative optimale aux gants en cuir et aux gants PVC standards. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-518 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-518

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection contre les coupures extrêmement léger, offrant un grand confort et une très bonne dextérité. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-725 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-725

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection offrant une excellente résistance à la coupure, un confort agréable et une bonne liberté de mouvement en milieux secs et légèrement huileux. Catégorie de protection II

Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-727 | Gants de protection contre les coupures
consulté
Acheté
Gant de protection contre les coupures HyFlex® 11-727

Ansell | Gants de protection contre les coupures

Gant de protection à haute résistance à la coupure, confortable, bonne liberté de mouvement et dos de la main respirant. Catégorie de protection II

Affichage de 1-20 sur 73 éléments.