Homme au travail en vêtement de signalisation

Sécurité au travail A. Haberkorn

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Sécurité au travail A. Haberkorn
Fabricant: A. Haberkorn Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 35 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Harnais de sécurité UNI 1, selon EN 361 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 1, selon EN 361

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais de sécurité 1 point de faible poids et très agréable à porter. Qualité de l'Autriche.

Harnais de sécurité UNI 2 Fi, selon EN 361, avec indicateur de chute | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 2 Fi, selon EN 361, avec indicateur de chute

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais d'antichute 2 points avec indicateur de chute intégré, anneau d'arrêt dans le dos, deux boucles au niveau de la poitrine comme anneau d'arrêt avant. Qualité de l'Autriche.

Harnais de sécurité UNI 2 Fi Res, selon EN 361, avec indicateur de chute et passants d’évacuation | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 2 Fi Res, selon EN 361, avec indicateur de chute et passants d’évacuation

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais de sécurité 2 points avec indicateur de chute intégré, anneau d'arrêt dorsal, deux boucles au niveau de la poitrine comme anneau d'arrêt avant et deux boucles au niveau des épaules pour l'utilisation d'un arceau de sauvetage. Qualité de l'Autriche.

Harnais de sécurité UNI 2 Fi, selon EN 361, avec rembourrage de confort « Schampa » | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 2 Fi, selon EN 361, avec rembourrage de confort « Schampa »

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais de sécurité 2 points avec indicateur de chute intégré, 1 anneau d'accrochage dans le dos, deux passants sur la poitrine en tant qu’anneau d'accrochage de devant et rembourrage de confort pour faciliter la mise en place. Qualité de l'Autriche.

Harnais de sécurité UNI 3, selon EN 361/358 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 3, selon EN 361/358

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais classique 3 points avec ceinture de hanche rembourrée et rembourrage aux épaules en Y, pour faciliter la mise en place du harnais. Qualité de l'Autriche.

Harnais de sécurité UNI 4, selon EN 358/361 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 4, selon EN 358/361

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais de sécurité 4 points avec anneaux d'accrochage devant et derrière ainsi que rembourrage généreux au niveau des épaules pour faciliter la mise en place du harnais. Qualité de l'Autriche.

Harnais de sécurité UNI 5, selon EN 361/358/813 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 5, selon EN 361/358/813

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais 5 points avec boucle antichute avant et arrière, ceinture rembourrée et rembourrage d'épaule en Y, pour un confort supplémentaire et un serrage plus facile de la ceinture.

Harnais de sécurité UNI 6, selon EN 361/358/813 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité UNI 6, selon EN 361/358/813

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais 5 points avec boucle antichute avant et arrière, tours de cuisse rembourrés, ceinture et rembourrage d'épaule en Y, pour les longues suspensions sur corde. Grâce à sa construction spéciale, il facilite en outre les mises en place et les enlèvements fréquents. Qualité d'Au...

Harnais de sécurité SALUS, selon EN 361/358/813 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais de sécurité SALUS, selon EN 361/358/813

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Harnais 5 points avec anneaux d'accrochage avant et arrière, ceinture rembourrée et rembourrage aux épaules en Y, pour un confort supplémentaire ainsi qu'une longue suspension dans la corde. Qualité de l'Autriche.

Harnais et ceinture de sécurité ERGO UNI, selon EN 361 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Harnais et ceinture de sécurité ERGO UNI, selon EN 361

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Ceinture de sécurité à 2 points avec anneau de sécurité avant et arrière et cuissard, pour les travaux prolongés en position assise ou suspendue. Le point d'attache au niveau de la poitrine est réglable en hauteur pour une adaptation optimale.

Sangle de retenue KS 45 UNI, selon EN 358 | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Sangle de retenue KS 45 UNI, selon EN 358

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Sangle de retenue avec fermeture automatique et rembourrage large et très confortable. Qualité d'Autriche.

Sac à corde | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
consulté
Acheté
Sac à corde

A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes

Sac à corde robuste pour le stockage et le transport corrects de votre EPI contre la chute.

Descendeur auto-freinant D4, selon EN 12841 | Sécuriser, Sauver, Récupérer
consulté
Acheté
Descendeur auto-freinant D4, selon EN 12841

A. Haberkorn | Sécuriser, Sauver, Récupérer

Descendeur extrêmement robuste, autofreinant, avec fonction anti-panique et entièrement sans pièces en plastique, idéal pour le sauvetage. Il dispose en outre d'un système innovant de blocage de la corde qui offre un contrôle précis à vitesse réduite ou rapide.

Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Élingue à boucle TUBE SLIM/STANDARD, selon EN 354/566/795

A. Haberkorn | Points d'accrochage, Trépied

Sangle tubulaire cousue en fibres synthétiques robustes, disponible en différentes longueurs avec code couleur, pour la mise en place d'un point d'ancrage flexible, l'auto-assurage ainsi que pour relier plusieurs points fixes.

Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415 | Points d'accrochage, Trépied
consulté
Acheté
Protection antichute horizontale, mobile, selon EN 795/TS 16415

A. Haberkorn | Points d'accrochage, Trépied

Peut être tendue entre deux points d'ancrage ou d'une manière improvisée entre des sangles montées sur des supports stables afin de constituer une corde de guidage horizontale pour deux personnes au maximum. Cette corde de guidage (sangle) s'installe facilement et rapidement et p...

Mousqueton BSK, Screw-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton BSK, Screw-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton léger en aluminium avec fermeture manuelle par rotation, en forme de poire, pour faciliter l'utilisation d'un demi-cabestan.

Mousqueton HMS, Twist-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton HMS, Twist-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en aluminium léger avec ressort de rappel pour sécuriser automatiquement la douille et le cliquet contre une ouverture involontaire.

Mousqueton OVAL, Triple-Lock, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton OVAL, Triple-Lock, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en aluminium ovale et léger avec système de verrouillage automatique pour un positionnement optimal des équipements tels que les poulies, les bloqueurs ou les antichutes à rappel automatique.

Crochet de sécurité/crochet tubulaire RH60, selon EN 362 | Mousquetons
consulté
Acheté
Crochet de sécurité/crochet tubulaire RH60, selon EN 362

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton de sécurité robuste avec une large ouverture de cliquet, une sécurité pour la main et un anneau de liaison. Idéal pour s'accrocher à des points d'ancrage de grand diamètre comme des structures métalliques, des perches ou des poutres.

Mousqueton HMS, Screw-Lock, selon EN 362/12275 | Mousquetons
consulté
Acheté
Mousqueton HMS, Screw-Lock, selon EN 362/12275

A. Haberkorn | Mousquetons

Mousqueton en acier robuste avec fermeture manuelle par rotation en forme de poire, pour faciliter l'utilisation d'un demi-cabestan.

Affichage de 1-20 sur 35 éléments.