820 résultats pour „tuyaux EPDM“

Filtrer les produits dans Tuyaux et armatures
Affichage de 1-20 sur 813 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau multiusage SUPREME® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage SUPREME®

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau polyvalent hautes performances SUPREME® avec une résistance maximale à la température et à l'huile pour une utilisation universelle dans diverses applications polyvalentes exigeantes, telles que les machines de moulage par injection.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Raccord à griffes pour tuyaux d'eau MODY avec embout de tuyau, laiton | Raccords à griffes
consulté
Acheté
Raccord à griffes pour tuyaux d'eau MODY avec embout de tuyau, laiton

Lüdecke | Raccords à griffes

Raccord universel WaterProfi-MODY de haute qualité, facile à connecter, et raccord de sécurité à visser avec embout pour tuyau, en laiton (MS). Avec des griffes ergonomiques et des taquets de sécurité optimisés.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau multiusage EURO TRIX® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage EURO TRIX®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

EURO TRIX®, le tuyau polyvalent pour l'eau et les usages multiples, est le produit de marque à usage universel. Il convient pour un fonctionnement sûr dans des systèmes de lignes mobiles ou fixes et se caractérise particulièrement par sa simplicité d'utilisation tout en restant s...

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Protection anti-chocs en caoutchouc pour écrou-raccord pour tuyau de lait | Anti-abrasion, anti-pliure pour tuyaux
consulté
Acheté
Protection anti-chocs en caoutchouc pour écrou-raccord pour tuyau de lait

Anti-abrasion, anti-pliure pour tuyaux

Anneau d'impact en caoutchouc pour protéger les conduites de tuyaux, les raccords et le sol, convient aux raccords à vis des tuyaux de lait.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau de vapeur pour laiterie TUBLUESTREAM® | Tuyaux de vapeur pour laiteries
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur pour laiterie TUBLUESTREAM®

Tudertechnica | Tuyaux de vapeur pour laiteries

Tuyau de vapeur pour laiterie à utiliser comme tuyau à pression avec substrat alimentaire pour le nettoyage et la stérilisation dans le secteur agroalimentaire avec de l'eau chaude et de la vapeur. Testé selon les principales normes relatives aux matériaux en contact avec les ali...

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau en PTFE TCMW1B1EP ondulé, avec revêtement et spirale en EPDM | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau en PTFE TCMW1B1EP ondulé, avec revêtement et spirale en EPDM

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau ondulé en PTFE très flexible avec spirale en acier inoxydable, EPDM vulcanisé et tresse en file d'acier inoxydable à haute résistance à la traction, utilisé dans des applications avec de la vapeur ou à vide élevé, par ex. dans l'industrie agro-alimentaire où un nettoyage fa...

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau pour huile minérale UNITRIX® 60 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour huile minérale UNITRIX® 60

Continental | Tuyaux pour huile

Tuyau polyvalent très flexible et robuste, pour le passage d'essence, d'huile minérale, de gasoil, de kérosène, d'huiles de chauffage et de lubrification, d'air comprimé contenant de l'huile, d'eau froide et chaude, de propane, de butane, de solutions salines et de naphte.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau d'eau TRIX ROTSTRAHL® | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'eau TRIX ROTSTRAHL®

Continental | Tuyaux d'eau

Tuyau d'eau multiusage pour l'utilisation professionnelle pour vidange, nettoyage, remplissage, pulvérisation et irrigation.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau multiusage MP20 EPDM | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage MP20 EPDM

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, adapté au transport d'air, d'eau et de nombreux produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Joint de filetage, EPDM | Joints
consulté
Acheté
Joint de filetage, EPDM

Joints

Joint de filetage blanc pour raccords à joint plat, conforme à la norme DIN EN 14420, homologué par la FDA pour le contact alimentaire.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Joint torique de remplacement original SPOR-N pour raccords de sécurité à visse MODY DIN 3238 | Raccords à griffes
consulté
Acheté
Joint torique de remplacement original SPOR-N pour raccords de sécurité à visse MODY DIN 3238

Lüdecke | Raccords à griffes

Joint torique de remplacement origina en EPDM pour raccords à visse de sécurité MODY selon DIN 3238, adapté à l'utilisation dans le domaine alimentaire et de l'eau potable.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau multiusage Goldschlange® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage Goldschlange®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'eau et de nettoyage haute performance en caoutchouc, souple, maniable et adhérent. Résiste à l'eau et à l'eau de refroidissement.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Raccord rapide pour tuyaux de vapeur partie femelle TDM/ partie mâle TDV avec FF | Raccords à sec
consulté
Acheté
Raccord rapide pour tuyaux de vapeur partie femelle TDM/ partie mâle TDV avec FF

RS | Raccords à sec

Ce raccord à sec est conçu pour répondre aux exigences particulières des normes DIN EN 14423 (auparavant DIN 2826) et T002 (BG chemie) lors du branchement de la vapeur et tient compte des effets tels que la compensation du vide lors de la condensation de la vapeur. La vidange du

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau jumelé autogène et propane Pluton® | Tuyaux de gaz
consulté
Acheté
Tuyau jumelé autogène et propane Pluton®

Trelleborg | Tuyaux de gaz

Tuyau jumelé pour gaz autogène et propane, flexible et léger, pour le soudage et le coupage d'oxygène et d'acétylène.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau de chimie Lilaring CHD | Tuyaux pour produits chimiques
consulté
Acheté
Tuyau de chimie Lilaring CHD

Elaflex | Tuyaux pour produits chimiques

Tuyau de pression hautement flexible sans spirale, selon DIN EN 12115 avec une couche intérieure sans couture en EPDM, approprié aux produits chimiques industriels.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit IG für Trinkwasser, DVGW, Messing | Raccords à griffes
consulté
Acheté
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit IG für Trinkwasser, DVGW, Messing

Geka | Raccords à griffes

Wasserschlauchklauenkupplung mit Innengewinde aus Messing und Flachdichtring aus EPDM, trinkwassergeeignet.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau pour boissons et aliments BREWERY® EPDM D, sans spirale | Tuyaux pour boissons
consulté
Acheté
Tuyau pour boissons et aliments BREWERY® EPDM D, sans spirale

Tudertechnica | Tuyaux pour boissons

Tuyau de pression hygiénique lisse sans spirale, pour le transport de bière et d'aliments non gras. Testé selon les normes les plus importantes pour les matériaux en contact avec les aliments.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Tuyau pour boissons et aliments BREWERY® EPDM, avec spirale | Tuyaux pour boissons
consulté
Acheté
Tuyau pour boissons et aliments BREWERY® EPDM, avec spirale

Tudertechnica | Tuyaux pour boissons

Tuyau d'aspiration et de refoulement hygiénique lisse avec spirale en fil d'acier, pour le chargement et le déchargement de bière et d'aliments non gras. Testé selon les normes les plus importantes pour les matériaux en contact avec les aliments.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit AG für Trinkwasser, DVGW, Messing | Raccords à griffes
consulté
Acheté
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit AG für Trinkwasser, DVGW, Messing

Geka | Raccords à griffes

Wasserschlauchklauenkupplung mit Außengewinde aus Messing und Flachdichtring aus EPDM, trinkwassergeeignet.

Résultat de la recherche pourtuyaux EPDM
Affichage de 1-20 sur 813 éléments.