Écran facial avec protection contre les arcs électriques de classe 1 pour la protection contre les défauts d'arcs électriques avec un serre-tête réglable. Adapté au casque BOP Energy 3000, convient aux monteurs électriques pour la protection contre les circuits défectueux et les
Voss Helme | Casques de protection spéciaux
Casque d'électricien avec équipement intérieur et fixation de la jugulaire, bandeau contre la transpiration. Une protection spéciale contre la tension électrique.
Casques de protection spéciaux
Casque pour électricien avec gouttière, bande de mousse, intérieur réglable avec bande contre la transpiration et support de jugulaire. Convient aux tours de tête de 51 à 64 cm. La protection faciale contre les arcs électriques de classe 1 avec support protège en outre le visage....
Polo en tricot original Nomex® Comfort ProFire® teinté dans la masse. Ce polo conservera ses propriétés protectrices pendant toute sa durée de vie sans traitement ultérieur. Il est conforme pour la protection contre les effets d'un arc électrique de classe 1.
Rofa | Vêtements de travail Multinorm
Veste polaire en tricot multifonction pour une protection dans des environnements potentiellement explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes et la chaleur et qui offrent des propriétés électrostatiques. La veste polaire offre une proection con...
Rofa | Vêtements de travail Multinorm
Polo polyvalent en tissu mixte modacrylique ignifuge, conforme à la classe 1 d'arc électrique.
Sioen | Vêtements de travail Multinorm
Capuchon amovible avec mentonnière, visière et doublure en coton ignifuge, convient à la veste antipluie Riverton.
Petzl | Casques de protection spéciaux
Casque très confortable, adapté aux travaux en hauteur et au sol, offrant en outre une protection contre les risques électriques, les projections de métal et les flammes.
Sweat-shirt en tricot original Nomex® Confort ProFire® teinté dans la masse. Ce sweat-shirt conservera ses propriétés protectrices pendant toute sa durée de vie sans traitement ultérieur. Il est conforme pour la protection contre les effets d'un arc électrique de classe 1.
Sioen | Vêtements de travail Multinorm
Veste de pluie imperméable et coupe-vent avec doublure solide en coton ignifugé. La veste de sécurité de classe 2 a de nombreuses poches pratiques et un cordon élastique au dos, longueur dorsale 85 cm (taille L).
Rofa | Vêtements de travail Multinorm
Sweat-shirt en tricot modacrylique/coton, idéal pour l'intersaison.
Sioen | Vêtements de travail Multinorm
Veste de signalisation Softshell multinorm à la fois sportive, inflammable et facile d'entretien, à haute protection. Fabriqué en tissu softshell de première qualité à trois couches, offrant une bonne résistance à l'eau et une isolation contre le vent et le froid.
Rofa | Vêtements de travail Multinorm
La veste polaire en tricot multifonction pour une protection dans des environnements potentiellement explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes et la chaleur et qui offrent des propriétés électrostatiques. La veste polaire offre une protection...
Sioen | Vêtements de travail Multinorm
Veste de signalisation pour la pluie imperméable fonctionnelle, légère, ignifuge et antistatique avec de nombreuses poches pratiques et des bandes réfléchissantes ignifuges.
HB Protective Wear | Vêtements de travail Multinorm
Veste unie avec une protection contre les arcs électriques pour un poids de tissu faible. Le matériau dont les fibres sont ignifugées possède une grande durabilité et une faible résistance de surface. Idéal pour le secteur de l'énergie.
HB Protective Wear | Vêtements de travail Multinorm
Pantalon uni avec une protection contre les arcs électriques pour un poids de tissu faible. Le matériau dont les fibres sont ignifugées possède une grande durabilité et une faible résistance de surface. Idéal pour le secteur de l'énergie.
HB Protective Wear | Vêtements de travail Multinorm
Salopette unie avec une protection contre les arcs électriques pour un poids de tissu faible. Le matériau dont les fibres sont ignifugées possède une grande durabilité et une faible résistance de surface. Idéal pour le secteur de l'énergie.
Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Fristads | Vêtements de travail Multinorm
Polo de protection contre la chaleur et les flammes avec un col en tricot et des fentes latérales.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.