Menu

22 résultats pour „colliers de serrage à large bande“

Filtrer les produits dans Sertissages de tuyau, matériaux pour montage de tuyau, fixation pour tuyaux
Affichage de 1-19 sur 19 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
En soldes
Collier de serrage à boulon ABA Robust W5 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à boulon ABA Robust W5

Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier large robuste pour un maintien sûr et en douceur des gros tuyaux. Le collier robuste et résistante aux acides est utilisée là où des forces de serrage élevées sont requises, ainsi que des exigences élevées en termes de durabilité et de fiabilité, malgré des conditions de

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
En soldes
Collier de serrage à boulon ABA Robust W2 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à boulon ABA Robust W2

Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Exécution en 1 pièce avec boulon rond.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à boulon Power-Clamp® W1 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à boulon Power-Clamp® W1

Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage à boulon, en une ou deux pièces, avec un pont à bords relevés et des boulons qui empêchent la rupture du matériau du tuyau. Le collier de serrage à boulon est parfaitement adapté à une utilisation avec des tuyaux et des raccords industriels.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à boulon Power-Clamp® W5 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à boulon Power-Clamp® W5

Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage à boulon, en une ou deux pièces, avec un pont à bords relevés et des boulons qui empêchent la rupture du matériau du tuyau. Le collier de serrage à boulon est parfaitement adapté à une utilisation avec des tuyaux et des raccords industriels.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Pince à main pour colliers de serrage à oreille | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Pince à main pour colliers de serrage à oreille

Oetiker | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Pince spéciale avec lame de coupe latérale pour le montage des colliers de serrage à oreille et des colliers de serrage.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier BAND-IT®, préfabriqué | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Collier BAND-IT®, préfabriqué

Band-It | Bandes continues, bandes de collier

Résiste aux vibrations. Ne nécessitent aucun martelage ni déformation. Ils se ferment sous pleine tension par une simple pression de levier. Montage facile avec un outil de serrage et un adaptateur.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à crémaillère Jubilee W1 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à crémaillère Jubilee W1

Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage flexible avec filetage à vis sans fin en acier pour une fixation sûre, rapide et simple des tuyaux et des raccords.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à crémaillère H-Plus W4 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à crémaillère H-Plus W4

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage à crémaillère H-Plus W4 selon DIN 3017, partie 1.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Assortiment ABA | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Assortiment ABA

Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage à crémaillère ABA W1 selon SS 2298.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
En soldes
Tournevis ABA | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Tournevis ABA

Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Tournevis flexible à tête hexagonale, pour collier de serrage, pour faciliter l'installation.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à crémaillère ABA W4 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à crémaillère ABA W4

Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage à crémaillère ABA W4 selon SS 2298.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Outil de serrage, construction lourde | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Outil de serrage, construction lourde

Bandes continues, bandes de collier

Outil embouti Bandimex pour le montage de la bande Jumbo Bandimex et des boucles.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Outil de serrage BAND-IT® | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Outil de serrage BAND-IT®

Band-It | Bandes continues, bandes de collier

Outil embouti standard avec fraise intégrée et levier de préhension à ressort pour la fixation et le montage de bandes métalliques BAND-IT®.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Boucle vissable Bendimex® | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Boucle vissable Bendimex®

Bandes continues, bandes de collier

Boucle vissable pour les colliers de serrage réutilisables.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Bande de fixation Bandimex®, construction lourde | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Bande de fixation Bandimex®, construction lourde

Bandes continues, bandes de collier

Pour un usage intensif et des diamètres de tuyau plus importants, avec des bords demi-ronds. Facile à installer avec un outil de serrage.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à crémaillère ABA W1 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à crémaillère ABA W1

Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage à crémaillère ABA W1 selon SS 2298.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Bande de fixation Band-it | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Bande de fixation Band-it

Band-It | Bandes continues, bandes de collier

Le raccordement idéal pour tuyaux, sans limitation de dimension et avec des bords demi-ronds.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à crémaillère Jubilee W4 | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à crémaillère Jubilee W4

Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage flexible avec filetage à vis sans fin en acier inoxydable pour une fixation sûre, rapide et simple des tuyaux et des robinetteries.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Collier de serrage à 1 oreille, réglable en continu | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
consulté
Acheté
Collier de serrage à 1 oreille, réglable en continu

Oetiker | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux

Collier de serrage à 1 oreille en continu avec force de serrage accrue, disponible en acier inoxydable ou en acier.

Résultat de la recherche pourcolliers de serrage 1 autre
Affichage de 1-19 sur 19 éléments.