22 résultats pour „colliers de serrage“

Quels sont les différents types de colliers de serrage ?FAQ

Collier de serrage à crémaillère Les colliers de serrage à crémaillère sont principalement utilisés pour fixer des embouts de tuyaux sur des tuyaux lisses. (...) Collier de serrage à boulon La particularité des colliers de serrage à boulon, également appelés colliers de serrage, est qu'ils sont serrés par deux boulons intégrés dans la bande. (...) Les colliers de serrage à boulon existent en une ou deux pièces. Colliers de serrage à oreilles Les colliers de serrage à oreilles présentent l'avantage de pouvoir être montés rapidement et facilement, sans vis et avec un faible encombrement.

Comment les tuyaux sont-ils intégrés ?FAQ

Les tuyaux de pression peuvent être attachés avec des demi-coquilles, des douilles de tuyau, des colliers de serrage ou des embouts de sertissage. Les tuyaux avec de faibles pressions de fonctionnement sont fixés en priorité à la robinetterie avec des colliers de serrage. Selon le couple de serrage nécessaire, on utilise des colliers de serrage à crémaillère, des colliers de serrage à boulon, des colliers de serrage à mâchoires, des colliers de serrage à large bande ou des colliers de serrage à une ou deux oreilles.

Quand utilise-t-on des bandes continues ou des bandes de colliers ?FAQ

Les bandes continues ou les bandes de colliers sont surtout utilisées pour les tuyaux d'eau et les tuyaux polyvalents avec de faibles pressions de fonctionnement. Pour les applications avec des pressions de fonctionnement plus élevées et en fonction du couple de serrage, il convient plutôt d'utiliser des colliers de serrage tels que les colliers de serrage à crémaillère, les colliers de serrage à boulon, etc.

Quelle est la plage de serrage des colliers de serrage ?FAQ

La plage de serrage des colliers de serrage est le diamètre intérieur du collier de serrage. La plage de serrage est toujours indiquée de à, car le collier de serrage est variable et le diamètre n'est jamais le même.

Armatures et raccords de tuyaux adaptés aux tuyaux polyvalentsGuide

Nous recommandons les groupes de produits suivants pour les tuyaux polyvalents : Raccords de tuyaux Raccords à griffes Raccords à griffes pour tuyaux d'eau Raccords à griffes industriels Raccord à bras de levier avec embout rainuré Raccords à filetage VRS et MRS Raccords enfichables Raccords STORZ Fixation des tuyaux Liage par fil métallique Fixation par colliers, par exemple avec Bandes continues Colliers de serrage à oreille Colliers de serrage à crémaillère Colliers de serrage à boulon

Quelle est la largeur de bande des colliers de serrage ?FAQ

La largeur de la bande représente la largeur de la bande métallique des colliers de serrage. Un collier de serrage étroit est moins encombrant et s'utilise surtout dans les situations étroites, tandis qu'une bande métallique plus large offre un maintien plus sûr.

Les variantes de sertissages de tuyaux et leurs utilisationsGuide

En fonction de l'utilisation et du tuyau, différents types de raccords de tuyaux peuvent être utilisés : Type de fixation Indications Utilisation/application Demi-coques ou coques de serrage Entourent le tuyau et la collerette de maintien de de l'armature. (...) Tuyaux pour produits chimiques jusqu'à 16 bar, tuyaux pour produits alimentaires, tuyaux pour huiles minérales, tuyaux industriels Colliers de serrage et bandes continues Il s'agit notamment de colliers de serrage à crémaillère, de colliers de serrage, de colliers de serrage à boulon, de colliers de serrage à une ou double oreille, de bandes continues, etc.

Montage de tuyaux chez HaberkornGuide

Dans notre centre de montage et de contrôle doté d'un équipement moderne, des ouvriers spécialisés et des personnes qualifiées se chargent volontiers de la fabrication de votre conduite de tuyaux, y compris de la fixation correcte des armatures avec des demi-coquilles, des colliers de serrage à crémaillère, des colliers de serrage à boulon, des bandes de fixation, des douilles de sertissage, des colliers de serrage à oreille ou du fil métallique – bien entendu toujours dans le respect de la directive sur les équipements sous pression et des prescriptions nationales et internationales.

Pour quels types de robinetterie les colliers de serrage sont-ils adaptés ?FAQ

Le système de collier de serrage est fabriqué pour tous les robinetteries conformes à la norme EN 14420, qui ont une embout lisse et disposent du collier de suspension correspondant.

Quelles sont les armatures recommandées pour les tuyaux d'air comprimé ?FAQ

Pour les tuyaux d'air comprimé, les raccords à vis pour tuyaux, les colliers de serrage 2/3 ou les raccords à griffes pour air comprimé conviennent.

L'intégration adaptée à chaque raccordGuide

Qu'il s'agisse de demi-coques, de colliers de serrage ou d'embouts de sertissage, des raccords de tuyaux mal montés ou mal choisis peuvent entraîner des fuites, des dommages prématurés et une défaillance des tuyaux.

Quels sont les avantages des bandes continues ?FAQ
Quels sont les paramètres à prendre en compte lors du choix d'un tuyau ?FAQ

Paramètres d'utilisation : par ex. produit transporté (concentration), température du produit, pression/vide, temps d'action Paramètres des tuyaux : matériau, diamètre intérieur, épaisseur de l'enveloppe, diamètre extérieur Paramètres environnementaux : par ex. température, conditions climatiques Conditions de montage : connexions, raccords, joints Intégration : demi-coquilles, colliers de serrage ou intégration par compression comme les embouts de sertissage pour un maintien sûr en cas de pressions de service élevées.  

Que sont les armatures à bride ?FAQ

Les raccords pour tuyaux souples avec brides peuvent être réalisés aussi bien avec un embout lisse et une collerette de retenue pour l'intégration avec des demi-coquilles qu'avec un embout rainuré pour l'intégration avec des bandes de fixation ou des colliers de serrage.

À quoi faut-il faire attention avec les raccords à griffes pour l'air comprimé ?FAQ

Veillez également à utiliser des colliers de serrage selon DIN 20039 pour un raccordement sûr des tuyaux.

Quelles sont les normes applicables aux raccords à griffes ?FAQ

DIN 3238 : Raccords pour air comprimé – raccord à griffes, écart de 42 mm entre les griffes, avec écrou de sécurité -, raccords à filetage extérieur, à filetage intérieur et pour tuyaux, bague d'étanchéité DIN 20039 : Pièces de raccordement de tuyaux – colliers de serrage

Quels sont les éléments à prendre en compte pour une utilisation sûre des raccords à bras de levier ?FAQ

Avant la mise en service, mais au plus tôt 24 heures après le montage des raccords sur le tuyau, les vis des demi-coquilles ou des colliers de serrage doivent être serrées une nouvelle fois.

Assemblage et montage de tuyaux – sécurité pour vous et vos collaboratrices et collaborateursServices

intégration de tous les tuyaux et armatures mentionnés dans le shop en ligne ainsi que des fabrications spéciales assemblage selon les directives de fabrication internes avec des demi-coquilles, des colliers de serrage à crémalière et colliers de serrage à boulon, des bandes de fixation, des douilles de sertissage, du fil métallique et bien d'autres choses encore conseil par des ouvriers et ouvrières spécialisés spécialement formés et par des personnes qualifiées services supplémentaires tels que les tests de pression et conductivité sur demande délivrance de certificats de contrôle sur demande Votre demande à nos expertes et experts Laissez-vous conseiller par les expertes et les experts de Haberkorn et discutez ensemble de la suite de la procédure.

Les différentes variantes d'armatures de tuyauxGuide

Les raccords de tuyaux avec brides peuvent être réalisés aussi bien avec un embout lisse et une collerette de retenue pour une connexion avec des demi-coquilles qu'avec un embout rainuré pour une connexion avec des bandes de fixation ou des colliers de serrage.

A la pointe de la législation et des normes relatives aux tuyauxServices

Les armatures sont montées à l'aide de tous les types de matériel de montage disponibles dans le commerce, notamment des demi-coquilles, des douilles de sertissage, des bandes de fixation, des colliers de serrage à boulon articulé, des colliers de serrage à vis sans fin et des fils métalliques. un service de qualité grâce à nos spécialistes qualifiés Votre demande à nos spécialistes Nous vous invitons à prendre contact avec nous et à nous faire part de vos préoccupations.

1-20 de 22 contenus