Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Exécution en 1 pièce avec boulon rond.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier large robuste pour un maintien sûr et en douceur des gros tuyaux. Le collier robuste et résistante aux acides est utilisée là où des forces de serrage élevées sont requises, ainsi que des exigences élevées en termes de durabilité et de fiabilité, malgré des conditions de
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à boulon, en une ou deux pièces, avec un pont à bords relevés et des boulons qui empêchent la rupture du matériau du tuyau. Le collier de serrage à boulon est parfaitement adapté à une utilisation avec des tuyaux et des raccords industriels.
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à boulon, en une ou deux pièces, avec un pont à bords relevés et des boulons qui empêchent la rupture du matériau du tuyau. Le collier de serrage à boulon est parfaitement adapté à une utilisation avec des tuyaux et des raccords industriels.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Grâce à sa excellente force de serrage, le collier de serrage est particulièrement adapté aux petits diamètres et aux tuyaux à paroi mince.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Grâce à sa excellente force de serrage, le collier de serrage est particulièrement adapté aux petits diamètres et aux tuyaux à paroi mince.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère ABA W4 selon SS 2298.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère ABA W1 selon SS 2298.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Tournevis flexible à tête hexagonale, pour collier de serrage, pour faciliter l'installation.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère ABA W1 selon SS 2298.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à crémaillère H-Plus W4 selon DIN 3017, partie 1.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage robuste, simple et sécurisé, en 2 pièces avec languettes mobiles, pour robinetteries de sécurité avec collerette de sécurité.
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage flexible avec filetage à vis sans fin en acier pour une fixation sûre, rapide et simple des tuyaux et des raccords.
Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage flexible avec filetage à vis sans fin en acier inoxydable pour une fixation sûre, rapide et simple des tuyaux et des robinetteries.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage robuste, simple et sécurisé, en 2 pièces avec languettes mobiles, pour divers raccords et applications.
Festo | Accessoires pour connectique pneumatique
Le collier de serrage PQ-RK-...-B est conçu pour recevoir des tubes de Ø extérieur 12, 15, 18, 22 et 28 mm.
Oetiker | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Pince spéciale avec lame de coupe latérale pour le montage des colliers de serrage à oreille et des colliers de serrage.
Lüdecke | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Pince spéciale pour le montage de colliers double-oreille.
Norma | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage à double-oreille ABA avec 2 oreilles de pression, pour la fixation de tuyaux sous faible et moyenne pression, soulagement de la traction.
Oetiker | Colliers de tuyaux, brides de serrage pour tuyaux
Collier de serrage double-oreille avec 2 tubes de pressage, pour fixation de tuyau dans les plages de pression basses et moyennes, pour décharge de traction.