Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité en cuir lisse déperlant avec doublure fonctionnelle en GORE-TEX® et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité mi-haute avec membrane en GORE-TEX®, en cuir souple déperlant, avec coque en acier et semelle intermédiaire antiperforation en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité au revêtement extérieur en CORDURA® robuste et déperlant, avec doublure fonctionnelle en GORE-TEX® et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité moderne en cuir nubuck et textile robustes, résistants et imperméables. À l'intérieur, la doublure en membrane GORE-TEX® assure un climat agréable dans la chaussure. L'embout en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Botte de travail mi-haute conforme à la norme ESD en cuir de vachette durable avec doublure GORE-TEX Performance Comfort. La semelle extérieure Infinergy® protège les articulations et restitue l'énergie au porteur. L'embout en plastique et la protection anti-perforation sans méta...
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Demi-bottes de sécurité à la mode en matériau extérieur hydrofuge et durable et doublure GORE-TEX®. L'embout en acier et la protection anti-perforation sans métal protègent des dangers provenant du dessus et du dessous, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S3S WR FO HRO HI C...
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité sportive en cuir nubuck robuste et résistant à la déchirure. La doublure intérieure en membrane GORE-TEX régule la température et assure un climat agréable dans la chaussure. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protège...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Demi-bottes de sécurité compatibles ESD en cuir nubuck hydrophobe et CORDURA®. La membrane imperméable GORE-TEX® garde vos pieds au sec. Cette chaussure est équipée du collier BIOMEX PROTECTION©, qui stabilise la cheville dans son mouvement naturel et protège le pied des blessure...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Botte de sécurité mi-haute compatible ESD en cuir robuste et hydrophobe. À l'intérieur, la doublure en membrane GORE-TEX® assure un climat agréable dans la chaussure. L'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier protègent contre les blessures, conformément à la norme EN...
Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Bottillon de sécurité en cuir souple déperlant avec membrane en GORE-TEX®, coque de protection des orteils et semelle intermédiaire en acier, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO.
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité polyvalente en textile anti-salissures et membrane GORE-TEX® imperméable. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI HI HRO.
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail isolante contre le froid en matière textile hydrophobe. La membrane GORE-TEX assure une régulation agréable du climat de la chaussure et garde les pieds au sec. Un embout de protection en acier et une protection antiperforation sans métal protègent contre les...
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Bottillon de sécurité avec tige GORE-TEX® EXTRAGUARD extrêmement robuste pour les environnements de travail les plus difficiles, forte protection dans des conditions humides ; même après une utilisation prolongée ou si l'imprégnation hydrofuge est perdue, le matériau n'absorbe pr...
Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité avec tige GORE-TEX® EXTRAGUARD extrêmement robuste pour les conditions de travail les plus difficiles, forte protection dans des conditions humides ; même après une utilisation prolongée ou si l'imprégnation hydrofuge est perdue, le matériau n'absor...
Chaussettes, Accessoires pour chaussures
Sèche les chaussures, les textiles, les gants, efficacement en économisant de l’énergie et en préservant les matériaux, différents temps de séchage (1, 3 ou 6 heures) pouvant être programmés individuellement.
Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité en membrane GORE-TEX® avec doublure intérieure respirante et embout léger en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Avec une doublure en GORE-TEX® imperméable et respirante, une semelle antiperforation sans métal ainsi qu'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la norme EN ISO
Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de travail en cuir de bovin robuste et respirant, doublée de textile respirant. L'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier protègent contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3 FP SC SR LG.