9 résultats pour „NBR“

Quelle est la particularité des tuyaux en NBR homologués pour le contact alimentaire ?FAQ

Les tuyaux NBR de qualité alimentaire sont résistants aux huiles et aux graisses et peuvent être utilisés aussi bien dans le traitement du lait que dans l'industrie des boissons.

Quels sont les principaux matériaux d'étanchéité pour les raccords de tuyaux ?FAQ

Les matériaux typiques utilisés pour les joints de tuyaux sont le perbunan (caoutchouc nitrile) NBR, le PTFE, le Viton, le Novapress, le polyuréthane, l'EPDM ou l'Hypalon.

Quand utiliser des joints de tuyau en Perbunan (NBR) ?FAQ

Les joints en perbunan sont très résistants à l'huile, aux bases peu concentrées et à de nombreux autres milieux. Grâce à leur étanchéité élevée, ils conviennent en outre parfaitement aux milieux gazeux. Le perbunan peut être utilisé à des températures comprises entre –20 °...

Que signifie le code couleur pour les tuyaux chimiques ?FAQ

IIR/EPDM = violet CSM = vert UPE = bleu et blanc FKM = vert et blanc NBR = jaune, bleu, blanc (selon l'application) plastiques fluorés (ex.

Différents matériaux d'âme pour les tuyaux polyvalentsGuide

NBR (nitrile-butadiène) Propriétés générales : excellente résistance à l'huile, faible déformation rémanente après compression, résistance élevée à la température, résistance limitée aux aromates, bonnes propriétés physiques, résistance modérée aux intempéries. (...) Plus la teneur en ACN est élevée, plus : la résistance à l'essence et aux huiles minérales est meilleure l'élasticité est moins bonne l'étanchéité aux gaz est meilleure la déformation rémanente après compression est moins bonne Plage de température : –30 °C à +90 °C eau et vapeur jusqu'à 100 °C huiles jusqu'à 120 °C Les applications : Les tuyaux polyvalents en NBR tels que l'Unitrix 60 sont utilisés dans les domaines de la construction mécanique, de l'agriculture et de la foresterie ainsi que dans les ateliers et l'industrie pétrolière.

ContiTech Industrial Fluid SolutionsGuide

Tuyau pour boissons et produits alimentaires CONTI FOOD & DRINK FLEX NBR : Le tuyau polyvalent hautement flexible, léger et résistant aux plis est particulièrement apprécié dans l'industrie alimentaire.

Travailler en toute sécurité avec Haberkorn - La sécurité au travail de H-PlusGuide

La paume et le bout des doigts sont enduits de NBR, ce qui assure une excellente résistance à la coupure, un bon confort, une grande flexibilité et une bonne résistance à l'abrasion.

Tuyaux pour produits alimentaires et boissons BLAUDIECK® SUPER Campagnes

La couche extérieure en NBR, résistante à la graisse et à l'huile, offre une protection exceptionnelle contre les influences extérieures, ce qui en fait la solution idéale pour les applications exigeantes dans l'industrie agroalimentaire.

Troubles musculo-squelettiques dus au travailCampagnes

Paume et doigts revêtus de NBR, avec une finition antidérapante. Le gant convainc par une excellente rés...

1-9 de 9 contenus