Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection thermique avec isolation en feutre aramide/laine et doublure en coton molletonné. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur résistant aux coupures, aux piqûres et à l'abrasion avec protection intégrale de la main et du poignet pour une bonne mobilité et une bonne prise en main. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur résistant aux coupures, aux piqûres et à l'abrasion avec protection intégrale de la main et du poignet pour une bonne mobilité et une bonne prise en main. Catégorie de protection III
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur résistant à la coupure avec double isolation, ambidextre, pour les travaux sur des matériaux chauds et à bords vifs n'excédant pas 250 °C. Catégorie de protection III
KCL by PIP | Gants de protection contre la chaleur
Bonne résistance mécanique à la chaleur jusqu'à +100 °C, excellente sensibilité tactile grâce à la forme ergonomique ajustée. Catégorie de protection III
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur, 5 doigts, en cuir, dos de la main, du pouce et manchette en Kevlar® métallisé/silicone, doublé. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre les coupures
Gant en Kevlar® ambidextre, résistant à la coupure, offrant une protection mécanique exceptionnelle, pour travaux simples à complexes dans le secteur de la production. L'imprégnation Neptune® repousse les liquides. Catégorie de protection III
Showa | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection contre les coupures en maille d'aramide renforcée, recouvert de latex, facile d'entretien, souple en polyester et en acier inoxydable. Bon gant pour les environnements humides, avec dos respirant pour réduire la transpiration. Catégorie de protection II
Ansell | Gants de protection contre le froid
Gant d'hiver résistant avec isolation en mousse PU et doublure intérieure amovible. Ce gant a une durée de vie plus longue qu'un gant en cuir, n'absorbe pas l'eau, garde les mains au chaud et résiste aux sels et aux produits chimiques. Catégorie de protection III
KCL by PIP | Gants de protection contre la chaleur
Excellente isolation thermique et réduction de l'électricité statique grâce au tissu mélangé para-aramide/carbone, ambidextre. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant de protection offrant une excellente sensibilité tactile, souplesse et grande sûreté de préhension, adapté aux risques chimiques faibles à modérés. Catégorie de protection III
JS Staffl | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant en PVC imperméable aux liquides pour les travaux difficiles utilisant divers produits chimiques. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant étanche aux liquides, sûreté de préhension dans des conditions humides grâce à la nouvelle technologie Ansell Grip-Technology™. Association unique entre sûreté de préhension et étanchéité aux produits chimiques. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant en nitrile spécialement développé pour offrir un maximum de confort et de flexibilité ainsi qu'une bonne protection contre les produits chimiques. Ce gant intègre la technologie unique Aquadri®-Ansell-Moisture-Management-Technology™ pour laquelle une demande de brevet a été
Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant réutilisable présentant une haute résistance à l'abrasion et une protection mécanique. Idéal pour la manipulation de produits chimiques agressifs.
Tegera | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant solide en néoprène pour une bonne protection contre les produits chimiques dans des environnements de travail chauds ou froids. Catégorie de protection III
KCL by PIP | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant chimique robuste avec surface rugueuse, bonne résistance à de nombreux acides et bases. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques doté d‘AquaDri®, la nouvelle technologie de régulation de l’humidité. Catégorie de protection III
Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant étanche aux liquides, sûreté de préhension dans des conditions humides grâce à la nouvelle technologie Ansell Grip-Technology™. Association unique entre sûreté de préhension et étanchéité aux produits chimiques. Catégorie de protection III