Semperit | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant de protection à usage universel, intérieur suédé pour une bonne absorption de la transpiration et un confort élevé. Catégorie de protection I
KCL by PIP | Gants de protection contre les produits chimiques
Très bonne protection contre les produits chimiques extrêmement dangereux, particulièrement confortable, forme large (permet de porter des sous-gants – protection thermique), étanche aux gaz. Catégorie de protection III
Gants de protection pour soudeurs
Gant de protection pour soudure en cuir de bovin souple et robuste, PREN 12477. Catégorie de protection II
Ansell | Gants de protection contre le froid
Gant de protection oléofuge avec double doublure en jersey et manchette de sécurité. Catégorie de protection II
JS Staffl | Gants de protection pour soudeurs
Gant de protection pour soudure avec paume et dos de la main en cuir souple de chèvre 1a, manchette en croûte de cuir. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre le froid
Gant d’hiver souple et doublé avec bande auto-agrippante. Ce gant est imperméable et résistant, les pouces et les bouts des doigts sont renforcés. Catégorie de protection II
Ansell | Gants de protection contre les produits chimiques
Gant réutilisable présentant une haute résistance à l'abrasion et une protection mécanique. Idéal pour la manipulation de produits chimiques agressifs. Catégorie de protection III
Showa | Gants de protection contre le froid
Gant de protection contre le froid présentant une bonne résistance à l'abrasion, la perforation et la déchirure grâce à une paume avec enduction en latex. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection pour soudeurs
Gant en cuir de chèvre non doublé résistant à la chaleur pour le soudage et la protection contre la chaleur, bonne sensibilité au bout des doigts, élastique au poignet pour un meilleur ajustement. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre le froid
Gant d’hiver souple et doublé, imperméable à l’air et à l’eau, avec serrage élastique au poignet. Les bouts des doigts et les index sont renforcés. Catégorie de protection II
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection thermique avec isolation en feutre aramide/laine et doublure en coton molletonné. Catégorie de protection III
Gants de protection contre la chaleur
Gant de protection contre la chaleur pour la protection contre les brûlures, la chaleur rayonnante ainsi que contre les petites éclaboussures et les grandes quantités de métal liquide. Catégorie de protection III
JS Staffl | Gants de protection contre le froid
Gant de protection contre le froid confortable en nylon/Spandex sans couture, avec enduction intégrale en polymère et doublure intérieure chaude en acrylique. Ce gant procure une très bonne sensibilité et une bonne dextérité, est agréable à porter et ne durcit pas au froid. Catég...
KCL by PIP | Gants de protection contre le froid
Gant de protection contre le froid avec paume antidérapante Slipstop, bonne sensibilité. La couche de Thinsulate® intégrée très respirante empêche le gant d’absorber l’humidité. L’homologation RAL autorise son utilisation dans le traitement et la manipulation des denrées alimenta...
ATG | Gants de protection contre les coupures
Gant de protection avec des fibres innovantes pour les activités d'assemblage à sec. Confort similaire au gant MaxiFlex® classique, il offre toutefois une protection moyenne contre les coupures. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre le froid
Gant en cuir synthétique entièrement doublé, l'intégration d'une membrane hydrofuge aide à maintenir les mains au sec en hiver. Catégorie de protection II
Tegera | Gants de protection contre le froid
Gant très souple pour une bonne sensation tactile, entièrement doublé, résistant, bouts des doigts et index renforcés, serrage élastique, fermeture Velcro. Catégorie de protection II
Gants de protection contre les coupures
Kit de test avec les top recommandations actuelles de Haberkorn des meilleurs gants de protection contre les coupures dans les classes de protection moyenne B, C et D. Cette sélection se distingue par une protection moyenne optimale contre les coupures pour les exigences élevées,...