Menu

Régulateur de débit proportionnel VPCF-6-L-8-G38, Festo

Festo   |   plus Vannes proportionnelles

imprimer
Le distributeur 3/3 VPCF régule le débit pour un matériel pneumatique raccordé, indépendamment de sa résistance à l'écoulement ou des variations de l'alimentation en air comprimé. Le régulateur de débit est homologué pour les environnements critiques conformément à la directive européenne sur la protection contre les explosions II 3GD (ATEX).
Domaine d'application
  • Réglage du faisceau de vaporisation dans les installations de peinture, réglage du débit d'air par le réchauffeur dans les applications à air chaud
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [6:4:4], fonctionnement lubrifié impossible, granulométrie max. 5µ

Avantages / Modèles
  • dynamique élevée pour des temps de cycle variables
  • homologation ATEX
  • longue durée de vie y compris dans les environnements rudes

Utilisations / Indications
  • Série
Régulateur de débit proportionnel VPCF
  • Type de distributeur
Distributeur à raccordement direct (L)
  • Fonction de distributeur
Distributeur 3/3 (8)
  • Raccordement pneumatique
G 3/8" (G38)
  • Type d'affichage
LED (E)
  • Homologation UE
II 3GD

Données techniques
  • Diamètre nominal
6 mm
  • Débit normal
0–1 500 l/min
  • Plage de réglage de pression
0–6 bar (6)
0–10 bar (10)
  • Valeur de consigne des distributeurs individuels
4–20 mA (A4)
0–10 V (V1)
  • Tension de service
24 V CC
  • Plage de températures
+15 °C à +35 °C

Matériau
  • Boîtier en alliage d'aluminium corroyé, anodisé
  • Joints en FPM, HNBR