Menu

Vannes proportionnelles Festo

Filtrer les produits dans Vannes proportionnelles Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-14 sur 14 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Distributeur à commande piézoélectrique VEMP, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur à commande piézoélectrique VEMP, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

La vanne piézoélectrique VEMP est une vanne proportionnelle 3/3 à trois voies, dans laquelle un actionneur piézoélectrique fendu (actionneurs piézo 1 et 2) est commandé électriquement. De plus, la vanne est équipée d’un raccord pour un capteur de pression.

Distributeur VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur 4 x 2/2 voies piloté non réversible VEVM avec ressort mécanique, pour un emplacement de distributeur, qui peut être commandé via une application Motion App.

Distributeur proportionnel de pression VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Régulateur de débit massique VEMD avec actionneur piézoélectrique intégré. La régulation du débit s'effectue en boucle fermée avec un capteur thermique intégré. La valeur de consigne pour le débit peut être définie via une interface analogique, de même que la valeur réelle actuel...

Distributeur proportionnel de pression, type spécial étalonné MPPES, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression, type spécial étalonné MPPES, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Régulateur proportionnel de pression à 3 voies VEAA avec raccord Q4 ou embase, à commande directe, avec technologie piézo intégrée.

Distributeur proportionnel de pression VEAB, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VEAB, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression à 3 voies VEAB avec raccord Q4 ou embase, à commande directe, avec technologie piézo intégrée.

Distributeur proportionnel de pression VPPX, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VPPX, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression à 3 voies VPPX avec contrôle multi-capteurs (contrôle en cascade). Régulation par FCT.

Distributeur proportionnel de pression VPPM avec interface analogique, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VPPM avec interface analogique, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPM avec 3 réglages de régulateur sélectionnables (rapide, universel, précis). Affichage LCD disponible en option

Distributeur proportionnel de pression VPPM avec interface IO-Link, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VPPM avec interface IO-Link, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPM avec 3 réglages de régulateur sélectionnables (rapide, universel, précis) avec affichage LED.

Distributeur proportionnel de pression VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VPPM-12L-L-1-N12, NPT, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPM avec 3 réglages de régulateur sélectionnables (rapide, universel, précis), en version LED ou avec affichage LCD.

Distributeur proportionnel de pression MPPES, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression MPPES, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté MPPES avec électro-aimant proportionnel. Module de consigne disponible comme accessoire.

Distributeur proportionnel de pression, type spécial étalonné MPPES, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression, type spécial étalonné MPPES, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté MPPES avec capteur de valeur réelle externe. Module de consigne disponible comme accessoire. Le type de réglage spécial offre la possibilité d'attribuer une pression inférieure PU à la valeur de consigne 0 V ou 4 mA et une pre...

Distributeur proportionnel de pression VPPE, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VPPE, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPE avec affichage LED à 3 chiffres, pour des tâches de régulation simples. Module de consigne disponible comme accessoire. Le montage est possible en tant que distributeur à orifice taraudé ou sur la barrette de raccordement...

Distributeur proportionnel de pression MPPE, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression MPPE, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur proportionnel de pression MPPE avec capteur de valeur réelle externe. Module de valeur de consigne disponible comme accessoire.

Régulateur de débit proportionnel VPCF-6-L-8-G38, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Régulateur de débit proportionnel VPCF-6-L-8-G38, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Le distributeur 3/3 VPCF régule le débit pour un matériel pneumatique raccordé, indépendamment de sa résistance à l'écoulement ou des variations de l'alimentation en air comprimé. Le régulateur de débit est homologué pour les environnements critiques conformément à la directive e...

Affichage de 1-14 sur 14 éléments.