Menu

Distributeurs à commandes piézoélectriques

Filtrer les produits dans Distributeurs à commandes piézoélectriques
Affichage de 1-3 sur 3 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Distributeur à commande piézoélectrique VEMP, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur à commande piézoélectrique VEMP, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

La vanne piézoélectrique VEMP est une vanne proportionnelle 3/3 à trois voies, dans laquelle un actionneur piézoélectrique fendu (actionneurs piézo 1 et 2) est commandé électriquement. De plus, la vanne est équipée d’un raccord pour un capteur de pression.

Distributeur VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Distributeur 4 x 2/2 voies piloté non réversible VEVM avec ressort mécanique, pour un emplacement de distributeur, qui peut être commandé via une application Motion App.

Distributeur proportionnel de pression VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo | Vannes proportionnelles
consulté
Acheté
Distributeur proportionnel de pression VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4, Festo

Festo | Vannes proportionnelles

Régulateur de débit massique VEMD avec actionneur piézoélectrique intégré. La régulation du débit s'effectue en boucle fermée avec un capteur thermique intégré. La valeur de consigne pour le débit peut être définie via une interface analogique, de même que la valeur réelle actuel...

Affichage de 1-3 sur 3 éléments.