Festo | Vannes proportionnelles
La vanne piézoélectrique VEMP est une vanne proportionnelle 3/3 à trois voies, dans laquelle un actionneur piézoélectrique fendu (actionneurs piézo 1 et 2) est commandé électriquement. De plus, la vanne est équipée d’un raccord pour un capteur de pression.
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur 4 x 2/2 voies piloté non réversible VEVM avec ressort mécanique, pour un emplacement de distributeur, qui peut être commandé via une application Motion App.
Festo | Vannes proportionnelles
Régulateur de débit massique VEMD avec actionneur piézoélectrique intégré. La régulation du débit s'effectue en boucle fermée avec un capteur thermique intégré. La valeur de consigne pour le débit peut être définie via une interface analogique, de même que la valeur réelle actuel...
Festo | Vannes proportionnelles
Régulateur proportionnel de pression à 3 voies VEAA avec raccord Q4 ou embase, à commande directe, avec technologie piézo intégrée.
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression à 3 voies VEAB avec raccord Q4 ou embase, à commande directe, avec technologie piézo intégrée.
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression à 3 voies VPPX avec contrôle multi-capteurs (contrôle en cascade). Régulation par FCT.
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPM avec 3 réglages de régulateur sélectionnables (rapide, universel, précis). Affichage LCD disponible en option
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPM avec 3 réglages de régulateur sélectionnables (rapide, universel, précis) avec affichage LED.
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPM avec 3 réglages de régulateur sélectionnables (rapide, universel, précis), en version LED ou avec affichage LCD.
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté MPPES avec électro-aimant proportionnel. Module de consigne disponible comme accessoire.
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté MPPES avec capteur de valeur réelle externe. Module de consigne disponible comme accessoire. Le type de réglage spécial offre la possibilité d'attribuer une pression inférieure PU à la valeur de consigne 0 V ou 4 mA et une pre...
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression 3 voies piloté VPPE avec affichage LED à 3 chiffres, pour des tâches de régulation simples. Module de consigne disponible comme accessoire. Le montage est possible en tant que distributeur à orifice taraudé ou sur la barrette de raccordement...
Festo | Vannes proportionnelles
Distributeur proportionnel de pression MPPE avec capteur de valeur réelle externe. Module de valeur de consigne disponible comme accessoire.
Festo | Vannes proportionnelles
Le distributeur 3/3 VPCF régule le débit pour un matériel pneumatique raccordé, indépendamment de sa résistance à l'écoulement ou des variations de l'alimentation en air comprimé. Le régulateur de débit est homologué pour les environnements critiques conformément à la directive e...