Menu

Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique Festo

Catégories dans Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique Festo
Vannes 718 Électrodistributeurs 8 plus moins
Filtrer les produits dans Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M, filetage G, à commande directe, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M, filetage G, à commande directe, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

Vanne à siège 2/2 à commande directe (NC) VZWD, avec filetage G, ressort mécanique, commande électrique, adaptée aux systèmes à haute pression fonctionnant avec des débits faibles. La vanne est disponible en version standard ou en version inox avec protection contre la corrosion....

Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M, filetage NPT, à commande directe, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur VZWD-L-M22C-M, filetage NPT, à commande directe, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

Vanne à siège 2/2 à commande directe (NC) VZWD, avec filetage NPT, ressort mécanique, commande électrique, adaptée aux systèmes à haute pression fonctionnant avec des débits faibles. La vanne est disponible en version standard ou en version inox avec protection contre la corrosio...

Électrodistributeur VZWF, filetage NPT, à commande forcée, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur VZWF, filetage NPT, à commande forcée, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

Électrodistributeur à commande forcée avec membrane, levée forcée et position de repos fermée. Lorsque l'électro-aimant est alimenté, la différence de pression s'établit du côté secondaire de la membrane par l'alésage de servocommande. La différence de pression effective soulève

Électrodistributeur VZWF, filetage G, à commande forcée, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur VZWF, filetage G, à commande forcée, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

Électrodistributeur à commande forcée avec membrane, levée forcée et position de repos fermée. Lorsque l'électro-aimant est alimenté, la différence de pression s'établit du côté secondaire de la membrane par l'alésage de servocommande. La différence de pression effective soulève

Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G, filetage G, à servocommande, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G, filetage G, à servocommande, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

Électrodistributeur 2/2 voies VZWM-L à servocommande, avec membrane et raccord G, modèle laiton ou fonte d'acier inoxydable.

Électrodistributeur VZWP-L-M22C, filetage G, à servocommande, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur VZWP-L-M22C, filetage G, à servocommande, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

L'électrodistributeur VZWP-L est une électrovanne 2/2 à servocommande avec bobine et raccord fileté G. L'électrodistributeur est fermé lorsqu'il est hors tension. Lorsque le distributeur est alimenté, la différence de pression du côté secondaire du piston se dissipe par le trou

Électrodistributeur VZWP-L-M22C, filetage NPT, à servocommande, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur VZWP-L-M22C, filetage NPT, à servocommande, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

L'électrodistributeur VZWP-L est un distributeur 2/2 à servocommande avec bobine et raccord fileté NPT. L'électrodistributeur est fermé lorsqu'il est hors tension. Lorsque le distributeur est alimenté, la différence de pression du côté secondaire du piston se dissipe par le trou

Électrodistributeur MN1H-2-MS, Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique
consulté
Acheté
Électrodistributeur MN1H-2-MS, Festo

Festo | Vannes de process et vannes de fluides à commande électrique

Vanne 2/2 voies en version laiton, sans commande manuelle auxiliaire, sans bobine et sans connecteur femelle.

Affichage de 1-8 sur 8 éléments.