Vannes à manchon Festo

Filtrer les produits dans Vannes à manchon Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-3 sur 3 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vanne à manchon VZQA-C-M22, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Vanne à manchon VZQA-C-M22, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Vanne à manchon 2/2 voies VZQA, avec élément de pincement tubulaire, actionnement pneumatique, pour le contrôle de milieux liquides/poussières, de solides et de mélanges de substances.

Quetschventil VZQA, Durchmesser 15 mm, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Quetschventil VZQA, Durchmesser 15 mm, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

2/2-Wege-Quetschventil mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.

Quetschventil VZQA, Durchmesser 25 mm, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Quetschventil VZQA, Durchmesser 25 mm, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

2/2-Wege-Quetschventil mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.

Affichage de 1-3 sur 3 éléments.