Menu

Unités d'entraînement pour robinets à boisseau sphérique Festo

Filtrer les produits dans Unités d'entraînement pour robinets à boisseau sphérique Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
dans Unités d'entraînement pour robinets à boisseau sphérique Festo
à la vue en listeà la vue en tuile
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

L’unité d’entraînement pour robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZPR, à fermeture droite et double effet, en laiton, est une combinaison du vérin pneumatique oscillant DAPS et d'un robinet à boisseau sphérique. Le débit peut être complètement ouvert ou fermé dans les deux dire...

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBM-A, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBM-A, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

L'actionneur de vanne à boisseau sphérique à 2 voies à commande électrique ou pneumatique VZBM en laiton nickelé, est une combinaison du vérin oscillant DFPD et d'un robinet à boisseau sphérique à 2 voies. Le débit peut être complètement ouvert ou fermé dans les deux sens.

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBM-A, 3 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBM-A, 3 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

L'actionneur de vanne à boisseau sphérique 3 voies VZBM à commande électrique ou pneumatique en laiton nickelé, est une combinaison du vérin oscillant pneumatique DFPD et d'un robinet à boisseau sphérique à 3 voies. Le débit peut être complètement ouvert ou fermé dans les deux se...

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBA, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBA, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

L’unité d’entraînement pour robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZBA, à fermeture droite, en version simple ou double effet, en acier inoxydable, est une combinaison du vérin pneumatique oscillant DAPS et d'un robinet à boisseau sphérique. Le débit peut être complètement ouver...

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBA, 3 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBA, 3 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

L’unité d’entraînement pour robinet à boisseau sphérique à 3 voies VZBA, à fermeture droite, en version simple ou double effet, en acier inoxydable, est une combinaison du vérin pneumatique oscillant DAPS et d'un robinet à boisseau sphérique. Le débit peut être complètement ouver...

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBC, 2 voies, forme compacte, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZBC, 2 voies, forme compacte, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

L’unité d’entraînement pour robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZBC, à fermeture droite, en version simple ou double effet, en acier inoxydable, est une combinaison du vérin pneumatique oscillant DAPS et d'un robinet à boisseau sphérique. Le débit peut être complètement ouver...

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.