Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique VZBA pour un contrôle aisé de fluides ou de gaz agressifs dans les systèmes de tuyauterie : le robinet à boisseau sphérique 2 voies automatisable VZBA en acier inoxydable, au choix avec filetage de tuyau ou extrémité à souder.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique VZBA pour un contrôle aisé de milieux ou de gaz agressifs dans les systèmes de tuyauterie : le robinet à boisseau sphérique à 3 voies automatisable VZBA avec filetage de tuyau en acier inoxydable, au choix avec perçage L ou perçage T.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Le robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZBD en acier inoxydable, est le partenaire idéal pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Joint conforme aux normes FDA, surfaces électropolies, longues extrémités à souder ou manchons de serrage.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique à brides compact à 2 voies automatisable VZBC en acier inoxydable, longueur de montage courte avec arbre insensible au soufflage. L'actionnement manuel par levier manuel est possible.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Le robinet à boisseau sphérique à 2 voies automatisable VAPB offre des solutions de robinets à boisseau sphérique à passage intégral de haute qualité pour les applications industrielles, en modèle laiton avec arbre monté de l'intérieur et insensible au soufflage. L'actionnement m...
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBM avec filetage selon la norme EN 10226-1, en laiton.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBM avec levier manuel, filetage selon la norme EN 10226-1, en laiton.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinets à boisseau sphérique 3 voies VZBM en laiton avec alésage L et T, filetage selon la norme EN 10226-1.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBE avec raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinets à boisseau sphérique 2 voies VZBE avec levier manuel et raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Vanne à boisseau sphérique à 3 voies VZBE avec alésage en L ou en T et raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBF avec boîtier circulaire et raccord à bride selon ANSI B16.5 classe 150, en acier inoxydable.