Menu

Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique Festo

Filtrer les produits dans Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 26 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Vanne à siège incliné VZXF-L-M22C-M, avec filetage G, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Vanne à siège incliné VZXF-L-M22C-M, avec filetage G, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

La vanne à siège incliné VZXF avec filetage G est une vanne à commande externe, actionnée par une alimentation directe en air comprimé. Le siège de la vanne de process est relevé par un actionneur pneumatique. En position de repos, la vanne est fermée par un ressort mécanique. Lo...

Vanne à siège incliné VZXF-L-M22C-M, avec filetage NPT, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Vanne à siège incliné VZXF-L-M22C-M, avec filetage NPT, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

La vanne à siège incliné VZXF avec filetage NPT est une vanne à commande externe, actionnée par une alimentation directe en air comprimé. Le siège de la vanne de process est relevé par un actionneur pneumatique. En position de repos, la vanne est fermée par un ressort mécanique.

Vanne à siège incliné VZXA, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Vanne à siège incliné VZXA, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Vanne à siège incliné VZXA avec débit extrêmement élevé, conception facile à nettoyer et structure modulaire. Le corps de la vanne et les actionneurs peuvent être combinés librement, offrant ainsi une plus grande flexibilité d'application.

Schrägsitzventil VZXA, NPT-Gewinde, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Schrägsitzventil VZXA, NPT-Gewinde, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Schrägsitzventil mit extremer Durchflussstärke, reinigungsfreundlichem Design und modularem Aufbau. Ventilkörper und Antriebe sind frei kombinierbar: Damit erhalten Sie mehr Flexibilität in der Anwendung.

Vanne à manchon VZQA-C-M22, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Vanne à manchon VZQA-C-M22, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Vanne à manchon 2/2 voies VZQA, avec élément de pincement tubulaire, actionnement pneumatique, pour le contrôle de milieux liquides/poussières, de solides et de mélanges de substances.

Quetschventil VZQA, Durchmesser 15 mm, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Quetschventil VZQA, Durchmesser 15 mm, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

2/2-Wege-Quetschventil mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.

Quetschventil VZQA, Durchmesser 25 mm, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Quetschventil VZQA, Durchmesser 25 mm, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

2/2-Wege-Quetschventil mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.

Robinet à boisseau sphérique VZBA, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBA, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinet à boisseau sphérique VZBA pour un contrôle aisé de fluides ou de gaz agressifs dans les systèmes de tuyauterie : le robinet à boisseau sphérique 2 voies automatisable VZBA en acier inoxydable, au choix avec filetage de tuyau ou extrémité à souder.

Robinet à boisseau sphérique VZBA, 3 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBA, 3 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinet à boisseau sphérique VZBA pour un contrôle aisé de milieux ou de gaz agressifs dans les systèmes de tuyauterie : le robinet à boisseau sphérique à 3 voies automatisable VZBA avec filetage de tuyau en acier inoxydable, au choix avec perçage L ou perçage T.

Robinet à boisseau sphérique VZBD, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBD, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Le robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZBD en acier inoxydable, est le partenaire idéal pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Joint conforme aux normes FDA, surfaces électropolies, longues extrémités à souder ou manchons de serrage.

Robinet à boisseau sphérique VZBC, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBC, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinet à boisseau sphérique à brides compact à 2 voies automatisable VZBC en acier inoxydable, longueur de montage courte avec arbre insensible au soufflage. L'actionnement manuel par levier manuel est possible.

Robinet à boisseau sphérique VABP, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VABP, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Le robinet à boisseau sphérique à 2 voies automatisable VAPB offre des solutions de robinets à boisseau sphérique à passage intégral de haute qualité pour les applications industrielles, en modèle laiton avec arbre monté de l'intérieur et insensible au soufflage. L'actionnement m...

Robinet à boisseau sphérique VZBM, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBM, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBM avec filetage selon la norme EN 10226-1, en laiton.

Robinet à boisseau sphérique VZBM, 2 voies, manuel, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBM, 2 voies, manuel, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBM avec levier manuel, filetage selon la norme EN 10226-1, en laiton.

Robinet à boisseau sphérique VZBM, 3 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBM, 3 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinets à boisseau sphérique 3 voies VZBM en laiton avec alésage L et T, filetage selon la norme EN 10226-1.

Robinet à boisseau sphérique VZBE, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBE, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBE avec raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.

Robinet à boisseau sphérique VZBE, 2 voies, manuel, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBE, 2 voies, manuel, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinets à boisseau sphérique 2 voies VZBE avec levier manuel et raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.

Robinet à boisseau sphérique VZBE, 3 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBE, 3 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Vanne à boisseau sphérique à 3 voies VZBE avec alésage en L ou en T et raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.

Robinet à boisseau sphérique VZBF, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique VZBF, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBF avec boîtier circulaire et raccord à bride selon ANSI B16.5 classe 150, en acier inoxydable.

Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R, 2 voies, Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
consulté
Acheté
Unité d'entraînement de robinet à boisseau sphérique VZPR-BPD-22-R, 2 voies, Festo

Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

L’unité d’entraînement pour robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZPR, à fermeture droite et double effet, en laiton, est une combinaison du vérin pneumatique oscillant DAPS et d'un robinet à boisseau sphérique. Le débit peut être complètement ouvert ou fermé dans les deux dire...

Affichage de 1-20 sur 26 éléments.