Menu

Distributeur pneumatique VLX-2-MS, Festo

Festo   |   plus Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique

imprimer
Distributeur pneumatique VLX à commande indirecte avec commande à membrane et filetage G en laiton.
Domaine d'application
  • air comprimé filtré, finesse du filtre 200 µ
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 (7:-:-)

Utilisations / Indications
  • Série
Distributeur pneumatique VLX
  • Raccordement pneumatique
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"

Données techniques
  • Diamètre nominal
13–25mm
  • Débit normal
2 400–14 000 l/min
  • Pression de milieu
1–10 bar
  • Température de milieu
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Boîtier en laiton
  • Vis en acier fortement allié 1.4301, inoxydable