Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
La vanne à siège incliné VZXF avec filetage G est une vanne à commande externe, actionnée par une alimentation directe en air comprimé. Le siège de la vanne de process est relevé par un actionneur pneumatique. En position de repos, la vanne est fermée par un ressort mécanique. Lo...
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
La vanne à siège incliné VZXF avec filetage NPT est une vanne à commande externe, actionnée par une alimentation directe en air comprimé. Le siège de la vanne de process est relevé par un actionneur pneumatique. En position de repos, la vanne est fermée par un ressort mécanique.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Vanne à siège incliné VZXA avec débit extrêmement élevé, conception facile à nettoyer et structure modulaire. Le corps de la vanne et les actionneurs peuvent être combinés librement, offrant ainsi une plus grande flexibilité d'application.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Schrägsitzventil mit extremer Durchflussstärke, reinigungsfreundlichem Design und modularem Aufbau. Ventilkörper und Antriebe sind frei kombinierbar: Damit erhalten Sie mehr Flexibilität in der Anwendung.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Vanne à manchon 2/2 voies VZQA, avec élément de pincement tubulaire, actionnement pneumatique, pour le contrôle de milieux liquides/poussières, de solides et de mélanges de substances.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
2/2-Wege-Quetschventil mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
2/2-Wege-Quetschventil mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique VZBA pour un contrôle aisé de fluides ou de gaz agressifs dans les systèmes de tuyauterie : le robinet à boisseau sphérique 2 voies automatisable VZBA en acier inoxydable, au choix avec filetage de tuyau ou extrémité à souder.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique VZBA pour un contrôle aisé de milieux ou de gaz agressifs dans les systèmes de tuyauterie : le robinet à boisseau sphérique à 3 voies automatisable VZBA avec filetage de tuyau en acier inoxydable, au choix avec perçage L ou perçage T.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Le robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZBD en acier inoxydable, est le partenaire idéal pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Joint conforme aux normes FDA, surfaces électropolies, longues extrémités à souder ou manchons de serrage.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique à brides compact à 2 voies automatisable VZBC en acier inoxydable, longueur de montage courte avec arbre insensible au soufflage. L'actionnement manuel par levier manuel est possible.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Le robinet à boisseau sphérique à 2 voies automatisable VAPB offre des solutions de robinets à boisseau sphérique à passage intégral de haute qualité pour les applications industrielles, en modèle laiton avec arbre monté de l'intérieur et insensible au soufflage. L'actionnement m...
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBM avec filetage selon la norme EN 10226-1, en laiton.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBM avec levier manuel, filetage selon la norme EN 10226-1, en laiton.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinets à boisseau sphérique 3 voies VZBM en laiton avec alésage L et T, filetage selon la norme EN 10226-1.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBE avec raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinets à boisseau sphérique 2 voies VZBE avec levier manuel et raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Vanne à boisseau sphérique à 3 voies VZBE avec alésage en L ou en T et raccord fileté selon la norme ASME B1.20.1, en acier inoxydable.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
Robinet à boisseau sphérique 2 voies VZBF avec boîtier circulaire et raccord à bride selon ANSI B16.5 classe 150, en acier inoxydable.
Festo | Vannes de process et électrovannes à commande pneumatique et mécanique
L’unité d’entraînement pour robinet à boisseau sphérique à 2 voies VZPR, à fermeture droite et double effet, en laiton, est une combinaison du vérin pneumatique oscillant DAPS et d'un robinet à boisseau sphérique. Le débit peut être complètement ouvert ou fermé dans les deux dire...