Menu

Vannes logiques Festo

Filtrer les produits dans Vannes logiques Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-8 sur 8 éléments.
dans Vannes logiques Festo
à la vue en listeà la vue en tuile
Élément OU OS avec fonction OU, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Élément OU OS avec fonction OU, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Dans le cas d'un élémént OU, au moins un de tous les signaux d'entrée doit être actif pour qu'une fonction soit exécutée. L'élémént OU OS a deux entrées et une sortie. La sortie est ventilée lorsqu'une pression est appliquée à au moins une des deux entrées. La vanne bloque automa...

Bloc OU OS-PK-3-6/3, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Bloc OU OS-PK-3-6/3, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Élément logique OU bloc OS-PK-3-6/3 pour embase de montage 2N.

Module OU OS-2-R-M5, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Module OU OS-2-R-M5, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Élément logique OU module OS-2-R-M5 pour système compact M5.

Cellule ET ZK avec fonction ET, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Cellule ET ZK avec fonction ET, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Dans le cas d'un élément ET, tous les signaux d'entrée doivent être actifs simultanément pour exécuter une fonction. L'élément ET ZK a deux entrées et une sortie. La sortie n'est ventilée que si une pression est appliquée simultanément aux deux entrées. Si les pressions sont diff...

Bloc ET ZK-PK-3-6/3, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Bloc ET ZK-PK-3-6/3, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Élément logique ET bloc ZK-PK-3-6/3 pour embase de montage 2N.

Module ET ZK-2-R-M5, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Module ET ZK-2-R-M5, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Interconnexion ET pour capteurs pneumatiques avec amplification.

Amplificateur VK-R-M5, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Amplificateur VK-R-M5, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Amplificateur pneumatique pour capteurs avec amplification à deux niveaux. Il offre la fonction d'un distributeur 3/2 voies, qui n'a pas de passage en position zéro.

Bloc logique inhibiteur VLO-R-M5, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Bloc logique inhibiteur VLO-R-M5, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Liaison d'inhibition pour capteurs pneumatiques avec amplification.

Affichage de 1-8 sur 8 éléments.