Menu

Vannes d'arrêt Festo

Filtrer les produits dans Vannes d'arrêt Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-20 sur 26 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Clapet anti-retour HGL, avec FM et raccord enfichable QS, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HGL, avec FM et raccord enfichable QS, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour avec raccord enfichable et filetage extérieur à visser, au choix filetage G ou M, avec fonction de clapet anti-retour déverrouillable. Pour fonctions de positionnement et de freinage de courte durée avec actionneurs pneumatiques.

Clapet anti-retour HGL, avec FF/FM, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HGL, avec FF/FM, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour HGL avec un filetage intérieur et un filetage extérieur à visser, au choix filetage G ou M, avec fonction de clapet anti-retour déverrouillable. Pour fonctions de positionnement et de freinage de courte durée avec actionneurs pneumatiques.

Clapet anti-retour VBNF, déverrouillable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour VBNF, déverrouillable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour plat avec fonction anti-retour déblocable et fonction d'échappement manuelle. Grâce à la fonction anti-retour déverrouillable, la vanne peut être utilisée pour un bref arrêt intermédiaire. La fonction d'échappement manuelle permet à l'actionneur de purger un ac...

Soupape d'échappement rapide VBQF, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Soupape d'échappement rapide VBQF, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Les vannes d'échappement rapide VBQF permettent d'atteindre au retour des vitesses de piston plus élevées sur des vérins à simple et à double effet. L'air comprimé circule de la vanne de commande via le VBQF jusqu'au vérin. Cette version est disponible avec ou sans silencieux.

Clapet anti-retour H avec raccord enfichable QS, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour H avec raccord enfichable QS, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Vanne de verrouillage ronde à visser H avec raccord enfichable en aluminium, et fonction de clapet anti-retour.

Clapet anti-retour H avec FF/FM, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour H avec FF/FM, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Valve de blocage à visser (hexagonale) en laiton ou en aluminium, avec filetage intérieur ou extérieur, et fonction anti-retour.

Clapet anti-retour HA avec FM/raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HA avec FM/raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Valve de blocage à visser H (hexagonale) en laiton ou en aluminium, avec filetage extérieur et raccord, et fonction anti-retour.

Clapet anti-retour HB avec raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HB avec raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Valve de blocage à visser H (hexagonale) en laiton ou en aluminium, avec raccord et filetage extérieur, et fonction anti-retour.

Soupape d'échappement rapide sans SE, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Soupape d'échappement rapide sans SE, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Éléments sans silencieux, pour obtenir des vitesses de piston plus élevées sur les vérins à simple et double effet dans le sens du retour.

Soupape d'échappement rapide avec silencieux SEU, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Soupape d'échappement rapide avec silencieux SEU, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Éléments avec silencieux, pour obtenir des vitesses de piston plus élevées sur les vérins à simple et double effet dans le sens du retour.

Clapet anti-retour 2/2 voies HE-2 avec raccord enfichable, des deux côtés, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour 2/2 voies HE-2 avec raccord enfichable, des deux côtés, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapets anti-retour bistables à 2/2 voies HE-2 avec raccord enfichable des deux côtés, adapté au fonctionnement sous vide.

Clapet anti-retour 2/2 voies HE-2 avec FM/raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour 2/2 voies HE-2 avec FM/raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour 2/2 bistable HE-2 avec filetage extérieur et raccord enfichable, adaptée au fonctionnement sous vide.

Clapet anti-retour 3/2 voies HE-3 avec FM/raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour 3/2 voies HE-3 avec FM/raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour 3/2 bistable HE-3 avec filetage extérieur et raccord enfichable, adaptée au fonctionnement sous vide.

Clapet anti-retour 3/2 voies HE-3 avec FM/FM, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour 3/2 voies HE-3 avec FM/FM, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour 3/2 bistable HE-3 avec filetage extérieur des deux côtés, adaptée au fonctionnement sous vide.

Robinet à boisseau sphérique QH avec raccord enfichable/raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique QH avec raccord enfichable/raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Vannes à boisseau sphérique standard pour raccords enfichables QH, adaptées au fonctionnement sous vide.

Robinet à boisseau sphérique QH avec FM/raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique QH avec FM/raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Robinet à boisseau sphérique standard avec filetage extérieur et raccord enfichable, pour raccords enfichables QH, adapté au fonctionnement sous vide.

Robinet à boisseau sphérique avec levier manuel QH, avec FF/FF, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique avec levier manuel QH, avec FF/FF, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Robinet à boisseau sphérique standard avec levier manuel et double FF, pour raccords enfichables QH, selon ISO 1179-1 et ISO 228-1. Non homologué pour les gaz toxiques tels que le gaz naturel, le gaz de ville, etc.

Robinet à boisseau sphérique QHS avec traversée de cloison, raccord enfichable, bilatéral, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Robinet à boisseau sphérique QHS avec traversée de cloison, raccord enfichable, bilatéral, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Robinet à boisseau sphérique standard avec traversée de cloison et double raccord enfichable, pour raccords enfichables QHS, adapté au fonctionnement sous vide.

Élément OU OS avec fonction OU, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Élément OU OS avec fonction OU, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Dans le cas d'un élémént OU, au moins un de tous les signaux d'entrée doit être actif pour qu'une fonction soit exécutée. L'élémént OU OS a deux entrées et une sortie. La sortie est ventilée lorsqu'une pression est appliquée à au moins une des deux entrées. La vanne bloque automa...

Bloc OU OS-PK-3-6/3, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Bloc OU OS-PK-3-6/3, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Élément logique OU bloc OS-PK-3-6/3 pour embase de montage 2N.

Affichage de 1-20 sur 26 éléments.