Clapets anti-retour, vannes d'échappement rapide Festo

Filtrer les produits dans Clapets anti-retour, vannes d'échappement rapide Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-10 sur 10 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Clapet anti-retour HGL, avec FM et raccord enfichable QS, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HGL, avec FM et raccord enfichable QS, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour avec raccord enfichable et filetage extérieur à visser, au choix filetage G ou M, avec fonction de clapet anti-retour déverrouillable. Pour fonctions de positionnement et de freinage de courte durée avec actionneurs pneumatiques.

Clapet anti-retour HGL, avec FF/FM, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HGL, avec FF/FM, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour HGL avec un filetage intérieur et un filetage extérieur à visser, au choix filetage G ou M, avec fonction de clapet anti-retour déverrouillable. Pour fonctions de positionnement et de freinage de courte durée avec actionneurs pneumatiques.

Clapet anti-retour VBNF, déverrouillable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour VBNF, déverrouillable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Clapet anti-retour plat avec fonction anti-retour déblocable et fonction d'échappement manuelle. Grâce à la fonction anti-retour déverrouillable, la vanne peut être utilisée pour un bref arrêt intermédiaire. La fonction d'échappement manuelle permet à l'actionneur de purger un ac...

Soupape d'échappement rapide VBQF, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Soupape d'échappement rapide VBQF, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Les vannes d'échappement rapide VBQF permettent d'atteindre au retour des vitesses de piston plus élevées sur des vérins à simple et à double effet. L'air comprimé circule de la vanne de commande via le VBQF jusqu'au vérin. Cette version est disponible avec ou sans silencieux.

Clapet anti-retour H avec raccord enfichable QS, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour H avec raccord enfichable QS, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Vanne de verrouillage ronde à visser H avec raccord enfichable en aluminium, et fonction de clapet anti-retour.

Clapet anti-retour H avec FF/FM, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour H avec FF/FM, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Valve de blocage à visser (hexagonale) en laiton ou en aluminium, avec filetage intérieur ou extérieur, et fonction anti-retour.

Clapet anti-retour HA avec FM/raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HA avec FM/raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Valve de blocage à visser H (hexagonale) en laiton ou en aluminium, avec filetage extérieur et raccord, et fonction anti-retour.

Clapet anti-retour HB avec raccord enfichable, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Clapet anti-retour HB avec raccord enfichable, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Valve de blocage à visser H (hexagonale) en laiton ou en aluminium, avec raccord et filetage extérieur, et fonction anti-retour.

Soupape d'échappement rapide sans SE, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Soupape d'échappement rapide sans SE, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Éléments sans silencieux, pour obtenir des vitesses de piston plus élevées sur les vérins à simple et double effet dans le sens du retour.

Soupape d'échappement rapide avec silencieux SEU, Festo | Vannes d'arrêt
consulté
Acheté
Soupape d'échappement rapide avec silencieux SEU, Festo

Festo | Vannes d'arrêt

Éléments avec silencieux, pour obtenir des vitesses de piston plus élevées sur les vérins à simple et double effet dans le sens du retour.

Affichage de 1-10 sur 10 éléments.