Clapet anti-retour HGL, avec FF/FM, Festo

Festo   |   plus Vannes d'arrêt

Imprimer
Clapet anti-retour HGL avec un filetage intérieur et un filetage extérieur à visser, au choix filetage G ou M, avec fonction de clapet anti-retour déverrouillable. Pour fonctions de positionnement et de freinage de courte durée avec actionneurs pneumatiques.
Domaine d'application
  • adapté aux systèmes de sécurité
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • fonction anti-retour déverrouillable
  • à visser, avec filetage extérieur
  • oscillant une fois installé

Données techniques
  • Débit normal
130–1 600 l/min
  • Pression de service
0,5–10 bar
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Raccord orientable en zinc moulé sous pression
  • Vis creuse en alliage d'aluminium corroyé anodisé
  • Joints, manchon anti-retour en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal