Clapet anti-retour avec raccord enfichable et filetage extérieur à visser, au choix filetage G ou M, avec fonction de clapet anti-retour déverrouillable. Pour fonctions de positionnement et de freinage de courte durée avec actionneurs pneumatiques.
Clapet anti-retour HGL avec un filetage intérieur et un filetage extérieur à visser, au choix filetage G ou M, avec fonction de clapet anti-retour déverrouillable. Pour fonctions de positionnement et de freinage de courte durée avec actionneurs pneumatiques.
Clapet anti-retour plat avec fonction anti-retour déblocable et fonction d'échappement manuelle. Grâce à la fonction anti-retour déverrouillable, la vanne peut être utilisée pour un bref arrêt intermédiaire. La fonction d'échappement manuelle permet à l'actionneur de purger un ac...
Les vannes d'échappement rapide VBQF permettent d'atteindre au retour des vitesses de piston plus élevées sur des vérins à simple et à double effet. L'air comprimé circule de la vanne de commande via le VBQF jusqu'au vérin. Cette version est disponible avec ou sans silencieux.