Les limiteurs de débit sont vissés dans les ouvertures d'échappement des vannes de commande ou des actionneurs. Ils permettent de réguler la vitesse des pistons de vérins ou des vérins rotatifs en limitant la sortie d'air. La vis moletée permet de limiter la sortie d'air. Lors de...
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue. Limiteur de débit GRLO avec fonction anti-retour dans les deux sens.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue. Limiteur de débit GRLO avec fonction anti-retour dans les deux sens.
Le clapet anti-retour à étranglement avec sortie en L régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques par étranglement de l'air d'échappement. La limitation souhaitée peut être réglé au moyen d'une vis à tête fendue. Limiteur de débit avec fonction anti-retour dans les...
Limiteur de débit unidirectionnel GG/GGO/GRR à commande mécanique avec levier à galet et débit de base réglable. Ces vannes sont utilisées pour modifier un débit présélectionnable pendant une séquence de mouvements. Cela permet par ex. de modifier pendant le service une vitesse d...
Mechanisch betätigtes Drossel-Rückschlagventil mit Rollenhebel und einstellbarer Grunddurchflussmenge. Diese Ventile werden verwendet, um eine vorwählbare Durchflussmenge während eines Bewegungsablaufes zu verändern. Damit kann z. B. eine vorwählbare Ausgangsgeschwindigkeit bei e...
Mechanisch betätigtes Drossel-Rückschlagventil mit Rollenhebel und einstellbarer Grunddurchflussmenge. Diese Ventile werden verwendet, um eine vorwählbare Durchflussmenge während eines Bewegungsablaufes zu verändern. Damit kann z. B. eine vorwählbare Ausgangsgeschwindigkeit bei e...
Réducteur d'échappement GRU avec vis à tête fendue, fonction de de réducteur de pression acoustique pour diminuer le niveau de bruit de la vitesse du piston des vérins ou des vérins rotatifs. L'élément de réglage permet de limiter le flux d'air.
Réducteur d'échappement GRE avec vis à tête fendue, fonction de réducteur de pression acoustique pour réduire le niveau de bruit de la vitesse du piston de vérins ou de vérins rotatifs. L'élément de réglage permet de limiter le flux d'air.