Menu

Limiteur de débit GRLO Mini, avec raccord QS en métal, avec vis à tête fendue, Festo

Festo   |   plus Régulateurs de débit

imprimer
Le clapet anti-retour à étranglement avec sortie en L régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques par étranglement de l'air d'échappement. La limitation souhaitée peut être réglé au moyen d'une vis à tête fendue. Limiteur de débit avec fonction anti-retour dans les deux sens.
Domaine d'application
  • Air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement lubrifié possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Avantages / Modèles
  • réglage précis des vitesses faibles et moyennes
  • sans ou avec caractéristiques de débit faible

Données techniques
  • connexion pneumatique, AG
M 3–M 5
  • connexion pneumatique 1
Taille de raccordement identique au raccordement pneumatique
  • raccord pneumatique 1, raccord enfichable
3–4 mm
  • raccord pneumatique 1, raccord CK
3 mm
  • Débit normal
40–41 l/min
  • Pression de service
0–10 bar
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C

Matériau
  • Vis de réglage en laiton
  • Raccord orientable en zinc moulé sous pression
  • Bague de démontage en POM
  • Embout à visser en laiton
  • Joints en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques