Limiteurs de débit unidirectionnels Festo
Filtrer les produits dans Limiteurs de débit unidirectionnels Festo Festo (26) En soldes <span><i>(</i>1<i>)</i></span> débit moyen <span><i>(</i>1<i>)</i></span> faible débit <span><i>(</i>2<i>)</i></span> sans <span><i>(</i>18<i>)</i></span> 18 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3.8 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 40 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 41 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 45 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 48 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 83 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 85 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 95 l/min <span><i>(</i>5<i>)</i></span> 100 l/min <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 110 l/min <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 115 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 130 l/min <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 160 l/min <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 180 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 185 l/min <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 205 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 215 l/min <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 240 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 245 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 255 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 260 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 265 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 275 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 29.6 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 300 l/min <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 340 l/min <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 370 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 400 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 40.7 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 420 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 450 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 475 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 480 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 495 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 520 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 530 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 540 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 590 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 610 l/min <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 650 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 75.8 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 820 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 900 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1010 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1450 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1580 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1620 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2100 l/min <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3300 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4320 l/min <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 bar <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 10 bar <span><i>(</i>24<i>)</i></span> 15 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.1 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.2 bar <span><i>(</i>21<i>)</i></span> 0.3 bar <span><i>(</i>8<i>)</i></span> 0.5 bar <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Diamètre extérieur du tuyau 4 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Diamètre extérieur du tuyau 6 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Diamètre extérieur du tuyau 8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> G 1/8" <span><i>(</i>9<i>)</i></span> G 1/4" <span><i>(</i>8<i>)</i></span> G 3/8" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> G 1/2" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> G 3/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> M 3 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> M 5 <span><i>(</i>9<i>)</i></span> M 7 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> R 1/8" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> R 1/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> R 3/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> R 1/2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-12 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-10 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-8 <span><i>(</i>7<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-6 <span><i>(</i>7<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-4 <span><i>(</i>7<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-3 <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Raccord pour tuyau PK-6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord pour tuyau PK-4 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Raccord pour tuyau PK-3 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> G 1/8" <span><i>(</i>14<i>)</i></span> G 1/4" <span><i>(</i>12<i>)</i></span> G 3/8" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> G 1/2" <span><i>(</i>5<i>)</i></span> G 3/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> M 3 <span><i>(</i>5<i>)</i></span> M 5 <span><i>(</i>11<i>)</i></span> Raccord de tuyau PK-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-12 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-10 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-8 <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-6 <span><i>(</i>6<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-4 <span><i>(</i>5<i>)</i></span> Raccord enfichable QS-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Raccord pour tuyau PK-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Tuyau de Ø extérieur 3 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> B <span><i>(</i>10<i>)</i></span> C <span><i>(</i>2<i>)</i></span> D <span><i>(</i>3<i>)</i></span> ohne <span><i>(</i>6<i>)</i></span> CRGRLA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR <span><i>(</i>2<i>)</i></span> GRF-PK <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA <span><i>(</i>8<i>)</i></span> GRLSA <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ <span><i>(</i>6<i>)</i></span> GRP <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T <span><i>(</i>2<i>)</i></span> VFOE-LS-T <span><i>(</i>2<i>)</i></span> VFOF <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOH-LE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CRGRLA-3/8-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CRGRLA-1/2-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> CRGRLA-1/4-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-3/4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-3/8-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-1/2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-1/4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-1/8X2-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-M3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-M5X2-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-QS-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-QS-6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-QS-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GR-QS-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRA-1/4-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRF-PK-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRF-PK-3X2 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-3/4-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-3/8-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-3/8-QS-10-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-3/8-QS-10-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-3/8-QS-8-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-3/8-QS-6-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-3/8-QS-6-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/2-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/2-QS-12-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/2-QS-12-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-PK-6-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-PK-4-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-QS-10-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-QS-10-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-QS-8-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-QS-8-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-QS-8-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-QS-6-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-QS-6-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/4-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-PK-6-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-PK-3-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-8-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-8-MF-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-8-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-6-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-6-MF-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-6-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-6-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-4-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-4-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-3-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-QS-3-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-1/8-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M3-QS-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-PK-4-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-PK-3-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-QS-6-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-QS-6-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-QS-4-LF-C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-QS-4-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-QS-3-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-QS-3-LF-C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-QS-3-RS-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLA-M5-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLSA-1/4-QS-8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLSA-1/8-QS-6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/4-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/4-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/8-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/8-PK-6-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/8-QS-8-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/8-QS-6-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/8-QS-4-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/8-QS-3-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-1/8-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M3-QS-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M5-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M5-QS-4-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M5-QS-4-LF-C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M5-QS-3-D <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M5-QS-3-LF-C <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRLZ-M5-RS-B <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRP-160-1/8-AL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRP-160-PK-4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRP-70-1/8-AL <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRP-70-PK-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> GRP-10-PK-3 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G12-Q12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G12-Q12-P20 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G14-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G14-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G14-Q8-P50 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G14-Q10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G18-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G18-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G18-Q6-P50 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G18-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G38-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G38-Q10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-G38-Q10-P20 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-M5-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-M5-Q4-P50 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-M5-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R12-Q12 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R12-Q12-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R14-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R14-Q6-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R14-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R14-Q10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R14-Q10-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R18-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R18-Q4-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R18-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R18-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R18-Q8-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R38-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R38-Q10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LE-T-R38-Q10-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-G18-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-G18-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-G18-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-M5-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-M5-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-M7-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-M7-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-R18-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-R18-Q4-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-R18-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-R18-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOF-LE-BAH-G14-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOF-LE-BAH-G18-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOH-LE-A-G14-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOH-LE-A-G14-Q10 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOH-LE-A-G18-Q4 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOH-LE-A-G18-Q6 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> VFOH-LE-A-G18-Q8 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Drossel-Rückschlagventil <span><i>(</i>26<i>)</i></span> Bouton rotatif avec mécanisme de verrouillage <span><i>(</i>4<i>)</i></span> Bouton rotatif avec échelle <span><i>(</i>1<i>)</i></span> vis moletée <span><i>(</i>7<i>)</i></span> vis à six pans creux <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Vis à tête fendue <span><i>(</i>11<i>)</i></span> Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA Mini, avec raccord enfichable QS en métal, avec vis à tête fendue, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ Mini, avec raccord enfichable QS en métal, avec vis à fente, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA Mini, avec filetage intérieur en métal, avec vis à fente, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ Mini, avec filetage intérieur en métal, avec vis à fente, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA, Standard, avec raccord enfichable QS en métal, avec vis à tête fendue, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Limiteur de débit unidirectionnel pour réguler la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA, Standard, avec raccord enfichable QS en métal, avec vis moletée, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA Standard, avec filetage intérieur en métal, avec vis à tête fendue, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel de la série B, régule la vitesse du piston dans l'aller et le retour des entraînements pneumatiques par étranglement de l'air d'échappement. La limitation souhaitée peut être réglé au moyen d'une vis à tête fendue.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA Standard, avec raccord cannelé en métal, avec vis à tête fendue, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA Standard, avec filetage intérieur en métal, avec vis moletée, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ, Standard, avec raccord enfichable QS en métal, avec vis à fente, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'alimentation. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ Standard, avec filetage intérieur en métal, avec vis à fente, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'alimentation. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ Standard, avec raccord cannelé en métal, avec vis à fente, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'alimentation. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ Standard, avec filetage intérieur en métal, avec vis moletée, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue. Limiteur de débit GRLO avec fonction anti-retour dans les deux sens.
Limiteur de débit unidirectionnel GRLSA Standard, avec raccord enfichable QS en métal, bouton rotatif avec échelle graduée et six pans creux, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
En soldes
Limiteur de débit unidirectionnel GRLA Standard, avec raccord enfichable QS en polymère, avec vis moletée, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
Limiteur de débit unidirectionnel CRGRLA, avec filetage intérieur en acier inoxydable, avec vis à fente, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le clapet anti-retour à étranglement, résistant à la corrosion, régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Limiteur de débit unidirectionnel VFOH-LE, Standard, avec raccord enfichable QS en métal, avec six pans extérieurs, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une clé à six pans.
Limiteur de débit unidirectionnel VFOF, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le limiteur de débit unidirectionnel VFOF est une vanne combinant une fonction de limiteur de débit unidirectionnel et une fonction de clapet anti-retour déblocable avec fonction de purge manuelle.
Limiteur de débit unidirectionnel (montage sur tuyauterie) GR, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Limiteur de débit unidirectionnel GR pour montage sur tuyauterie avec filetage intérieur en métal ou avec raccord en plastique.
Deux limiteurs de débit unidirectionnels (montage sur tuyauterie) GR, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Deux limiteurs de débit unidirectionnels sont reliés l'un à l'autre dans un boîtier. Cela permet par exemple de régler séparément la vitesse d'avance et de retour pour les petits vérins simple effet ou double effet.
Affichage de 1-20 sur 26 éléments.