Régulateurs de débit Festo
Filtrer les produits dans Régulateurs de débit Festo Festo (47) En soldes (1) débit moyen (1) faible débit (3) sans (21) 18 l/min (4) 3.8 l/min (2) 40 l/min (2) 41 l/min (3) 45 l/min (1) 48 l/min (1) 60 l/min (1) 83 l/min (2) 85 l/min (2) 90 l/min (2) 95 l/min (6) 100 l/min (3) 105 l/min (1) 110 l/min (5) 115 l/min (2) 130 l/min (3) 160 l/min (3) 180 l/min (1) 185 l/min (3) 205 l/min (1) 215 l/min (3) 240 l/min (1) 245 l/min (2) 250 l/min (1) 255 l/min (1) 260 l/min (1) 265 l/min (1) 275 l/min (1) 29.6 l/min (1) 300 l/min (3) 340 l/min (4) 350 l/min (1) 370 l/min (1) 400 l/min (2) 40.7 l/min (2) 420 l/min (1) 450 l/min (1) 475 l/min (2) 480 l/min (2) 495 l/min (2) 520 l/min (3) 530 l/min (1) 540 l/min (1) 590 l/min (1) 600 l/min (4) 610 l/min (4) 650 l/min (1) 75.8 l/min (2) 820 l/min (1) 870 l/min (1) 900 l/min (2) 950 l/min (1) 996 l/min (1) 1000 l/min (1) 1010 l/min (1) 1300 l/min (1) 1450 l/min (2) 1500 l/min (1) 1580 l/min (2) 1620 l/min (1) 1700 l/min (1) 2000 l/min (1) 2100 l/min (2) 3300 l/min (1) 3600 l/min (1) 4000 l/min (1) 4320 l/min (1) 8000 l/min (1) 8 bar (10) 10 bar (37) 15 bar (1) 0 bar (15) 0.1 bar (1) 0.2 bar (21) 0.3 bar (9) 0.03 bar (2) 0.5 bar (3) 2.5 bar (3) Diamètre extérieur du tuyau 4 mm (1) Diamètre extérieur du tuyau 6 mm (1) Diamètre extérieur du tuyau 8 mm (2) G 1/8" (14) G 1/4" (11) G 3/8" (4) G 1/2" (5) G 3/4" (2) M 3 (4) M 5 (11) M 7 (1) R 1/8" (4) R 1/4" (2) R 3/8" (2) R 1/2" (2) Raccord enfichable QS-12 (2) Raccord enfichable QS-10 (3) Raccord enfichable QS-8 (7) Raccord enfichable QS-6 (8) Raccord enfichable QS-4 (9) Raccord enfichable QS-3 (8) Raccord pour tuyau PK-6 (1) Raccord pour tuyau PK-4 (3) Raccord pour tuyau PK-3 (4) G 1/8" (17) G 1/4" (21) G 3/8" (7) G 1/2" (9) G 3/4" (3) M 3 (7) M 5 (15) M 7 (1) R 1/8" (1) R 1/4" (1) Raccord de tuyau PK-3 (5) Raccord enfichable QS-12 (2) Raccord enfichable QS-10 (3) Raccord enfichable QS-8 (6) Raccord enfichable QS-6 (7) Raccord enfichable QS-4 (6) Raccord enfichable QS-3 (2) Raccord pour tuyau PK-4 (1) Tuyau de Ø extérieur 3 mm (1) Tuyau de Ø extérieur 4 mm (1) Tuyau de Ø extérieur 6 mm (1) B (13) C (3) D (3) ohne (8) CRGRLA (1) GG (1) GGO (1) GR (2) GRE (1) GRF-PK (1) GRLA (8) GRLO (3) GRLSA (1) GRLZ (6) GRO (3) GRP (1) GRPO (1) GRR (1) GRU (1) VFFK (1) VFOE-LE-T (2) VFOE-LS-T (2) VFOF (1) VFOH-LE (1) VLK (1) VZ (1) VZA (1) VZB (1) VZO (1) VZOA (1) VZOB (1) Y (1) CRGRLA-3/8-B (1) CRGRLA-1/2-B (1) CRGRLA-1/4-B (1) GG-1/4-3/8 (1) GGO-1/4-3/8 (1) GR-3/4 (1) GR-3/8-B (1) GR-1/2 (1) GR-1/4 (1) GR-1/8X2-B (1) GR-M3 (1) GR-M5X2-B (1) GR-QS-8 (1) GR-QS-6 (1) GR-QS-4 (1) GR-QS-3 (1) GRA-1/4-B (1) GRE-3/8 (1) GRE-1/2 (1) GRE-1/4 (1) GRE-1/8 (1) GRF-PK-3 (1) GRF-PK-3X2 (1) GRLA-3/4-B (1) GRLA-3/8-B (1) GRLA-3/8-QS-10-D (1) GRLA-3/8-QS-10-RS-D (1) GRLA-3/8-QS-8-RS-D (1) GRLA-3/8-QS-6-D (1) GRLA-3/8-QS-6-RS-D (1) GRLA-1/2-B (1) GRLA-1/2-QS-12-D (1) GRLA-1/2-QS-12-RS-D (1) GRLA-1/4-B (1) GRLA-1/4-PK-6-B (1) GRLA-1/4-PK-4-B (1) GRLA-1/4-QS-10-D (1) GRLA-1/4-QS-10-RS-D (1) GRLA-1/4-QS-8-D (1) GRLA-1/4-QS-8-RS-B (1) GRLA-1/4-QS-8-RS-D (1) GRLA-1/4-QS-6-D (1) GRLA-1/4-QS-6-RS-D (1) GRLA-1/4-RS-B (1) GRLA-1/8-B (1) GRLA-1/8-PK-6-B (1) GRLA-1/8-PK-3-B (1) GRLA-1/8-QS-8-D (1) GRLA-1/8-QS-8-MF-D (1) GRLA-1/8-QS-8-RS-D (1) GRLA-1/8-QS-6-D (1) GRLA-1/8-QS-6-MF-D (1) GRLA-1/8-QS-6-RS-B (1) GRLA-1/8-QS-6-RS-D (1) GRLA-1/8-QS-4-D (1) GRLA-1/8-QS-4-RS-D (1) GRLA-1/8-QS-3-D (1) GRLA-1/8-QS-3-RS-D (1) GRLA-1/8-RS-B (1) GRLA-M3 (1) GRLA-M3-QS-3 (1) GRLA-M5-B (1) GRLA-M5-PK-4-B (1) GRLA-M5-PK-3-B (1) GRLA-M5-QS-6-D (1) GRLA-M5-QS-6-RS-D (1) GRLA-M5-QS-4-LF-C (1) GRLA-M5-QS-4-RS-D (1) GRLA-M5-QS-3-D (1) GRLA-M5-QS-3-LF-C (1) GRLA-M5-QS-3-RS-D (1) GRLA-M5-RS-B (1) GRLO-M3 (1) GRLO-M3-QS-3 (1) GRLO-M5-B (1) GRLO-M5-PK-3-B (1) GRLO-M5-QS-4-LF-C (1) GRLO-M5-QS-3-LF-C (1) GRLSA-1/4-QS-8 (1) GRLSA-1/8-QS-6 (1) GRLZ-1/4-B (1) GRLZ-1/4-RS-B (1) GRLZ-1/8-B (1) GRLZ-1/8-PK-6-B (1) GRLZ-1/8-QS-8-D (1) GRLZ-1/8-QS-6-D (1) GRLZ-1/8-QS-4-D (1) GRLZ-1/8-QS-3-D (1) GRLZ-1/8-RS-B (1) GRLZ-M3 (1) GRLZ-M3-QS-3 (1) GRLZ-M5-B (1) GRLZ-M5-QS-4-D (1) GRLZ-M5-QS-4-LF-C (1) GRLZ-M5-QS-3-D (1) GRLZ-M5-QS-3-LF-C (1) GRLZ-M5-RS-B (1) GRO-1/4 (1) GRO-M5-B (1) GRO-QS-6 (1) GRO-QS-4 (1) GRO-QS-3 (1) GRO-ZP-3-ISO-B (1) GRP-160-1/8-AL (1) GRP-160-PK-4 (1) GRP-70-1/8-AL (1) GRP-70-PK-3 (1) GRP-10-PK-3 (1) GRPO-160-1/8-AL (1) GRPO-160-PK-4 (1) GRPO-70-1/8-AL (1) GRPO-70-PK-3 (1) GRPO-10-PK-3 (1) GRR-1/2 (1) GRU-3/4-B (1) GRU-3/8-B (1) GRU-1/2-B (1) GRU-1/4-B (1) GRU-1/8-B (1) VFFK-C-K-M5-P (1) VFFK-C-K-M7-P (1) VFFK-C-K-R14-P (1) VFFK-C-K-R18-P (1) VFOE-LE-T-G12-Q12 (1) VFOE-LE-T-G12-Q12-P20 (1) VFOE-LE-T-G14-Q6 (1) VFOE-LE-T-G14-Q8 (1) VFOE-LE-T-G14-Q8-P50 (1) VFOE-LE-T-G14-Q10 (1) VFOE-LE-T-G18-Q4 (1) VFOE-LE-T-G18-Q6 (1) VFOE-LE-T-G18-Q6-P50 (1) VFOE-LE-T-G18-Q8 (1) VFOE-LE-T-G38-Q8 (1) VFOE-LE-T-G38-Q10 (1) VFOE-LE-T-G38-Q10-P20 (1) VFOE-LE-T-M5-Q4 (1) VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A (1) VFOE-LE-T-M5-Q4-P50 (1) VFOE-LE-T-M5-Q6 (1) VFOE-LE-T-M5-Q6-F1A (1) VFOE-LE-T-R12-Q12 (1) VFOE-LE-T-R12-Q12-F1A (1) VFOE-LE-T-R14-Q6 (1) VFOE-LE-T-R14-Q6-F1A (1) VFOE-LE-T-R14-Q8 (1) VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A (1) VFOE-LE-T-R14-Q10 (1) VFOE-LE-T-R14-Q10-F1A (1) VFOE-LE-T-R18-Q4 (1) VFOE-LE-T-R18-Q4-F1A (1) VFOE-LE-T-R18-Q6 (1) VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A (1) VFOE-LE-T-R18-Q8 (1) VFOE-LE-T-R18-Q8-F1A (1) VFOE-LE-T-R38-Q8 (1) VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A (1) VFOE-LE-T-R38-Q10 (1) VFOE-LE-T-R38-Q10-F1A (1) VFOE-LS-T-G18-Q4 (1) VFOE-LS-T-G18-Q6 (1) VFOE-LS-T-G18-Q8 (1) VFOE-LS-T-M5-Q4 (1) VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A (1) VFOE-LS-T-M5-Q6 (1) VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A (1) VFOE-LS-T-M7-Q4 (1) VFOE-LS-T-M7-Q6 (1) VFOE-LS-T-R18-Q4 (1) VFOE-LS-T-R18-Q4-F1A (1) VFOE-LS-T-R18-Q6 (1) VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A (1) VFOE-LS-T-R18-Q8 (1) VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A (1) VFOF-LE-BAH-G14-Q8 (1) VFOF-LE-BAH-G18-Q6 (1) VFOH-LE-A-G14-Q8 (1) VFOH-LE-A-G14-Q10 (1) VFOH-LE-A-G18-Q4 (1) VFOH-LE-A-G18-Q6 (1) VFOH-LE-A-G18-Q8 (1) VLK-3-PK-3 (1) VZ-3-PK-3 (1) VZA-3-1/4 (1) VZB-3-1/4 (1) VZO-3-PK-3 (1) VZOA-3-1/4 (1) VZOB-3-1/4 (1) Y-PK-3-D (1) Drossel-Rückschlagventil (26) Bouton rotatif avec mécanisme de verrouillage (4) Bouton rotatif avec échelle (2) Rollenhebel (3) vis moletée (10) vis à six pans creux (3) Vis à tête fendue (16) Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Distributeur temporisateur VZA (système compact M5), Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le distributeur temporisateur VZA avec bouton de réglage Duodial commute automatiquement, après la réception d’un signal et une fois le temps programmé écoulé, vers le raccord 12. La durée de temporisation peut être réglée de manière continue.
Zeitverzögerungsventil VZB, M 5-Compactsystem, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.
Zeitverzögerungsventil VZOA, M 5-Compactsystem, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.
Zeitverzögerungsventil VZOB, M 5-Compactsystem, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.
Distributeur temporisateur VZ/VZO (système compact M5), Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le distributeur temporisateur VZO, compatible avec l'embase 2N et doté d’un raccord cannelé pour tuyau NW 3, est composé d’une vanne pneumatique 3 voies et d’un régulateur de débit monté en amont. En fonction du réglage du régulateur, la commutation de la vanne 3 voies est tempor...
Zeitverzögerungsventil VZO, M 5-Compactsystem, Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Das Zeitverzögerungsventil, passend für den Montagerahmen 2N mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3, besteht aus einem pneumatisch betätigtem 3-Wegeventil und einer vorgeschaltenen Drossel. Je nach Einstellung der Drossel wird das Wegeventil verzögert geschaltet.
Générateur d'impulsions brèves VLK (système compact M5), Festo
Festo
| Régulateurs de débit
Le générateur d'impulsions brèves VLK génère une impulsion courte à partir d'une impulsion continue. Convient à l'embase 2N avec raccord cannelé pour tuyau NW 3.
Affichage de 41-47 sur 47 éléments.