Le distributeur temporisateur VZA avec bouton de réglage Duodial commute automatiquement, après la réception d’un signal et une fois le temps programmé écoulé, vers le raccord 12. La durée de temporisation peut être réglée de manière continue.
Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.
Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.
Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.
Le distributeur temporisateur VZO, compatible avec l'embase 2N et doté d’un raccord cannelé pour tuyau NW 3, est composé d’une vanne pneumatique 3 voies et d’un régulateur de débit monté en amont. En fonction du réglage du régulateur, la commutation de la vanne 3 voies est tempor...
Das Zeitverzögerungsventil, passend für den Montagerahmen 2N mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3, besteht aus einem pneumatisch betätigtem 3-Wegeventil und einer vorgeschaltenen Drossel. Je nach Einstellung der Drossel wird das Wegeventil verzögert geschaltet.
Le générateur d'impulsions brèves VLK génère une impulsion courte à partir d'une impulsion continue. Convient à l'embase 2N avec raccord cannelé pour tuyau NW 3.
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.