Menu

Distributeurs temporisateurs

Filtrer les produits dans Distributeurs temporisateurs
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Distributeur temporisateur VZA (système compact M5), Festo | Régulateurs de débit
consulté
Acheté
Distributeur temporisateur VZA (système compact M5), Festo

Festo | Régulateurs de débit

Le distributeur temporisateur VZA avec bouton de réglage Duodial commute automatiquement, après la réception d’un signal et une fois le temps programmé écoulé, vers le raccord 12. La durée de temporisation peut être réglée de manière continue.

Zeitverzögerungsventil VZB, M 5-Compactsystem, Festo | Régulateurs de débit
consulté
Acheté
Zeitverzögerungsventil VZB, M 5-Compactsystem, Festo

Festo | Régulateurs de débit

Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.

Zeitverzögerungsventil VZOA, M 5-Compactsystem, Festo | Régulateurs de débit
consulté
Acheté
Zeitverzögerungsventil VZOA, M 5-Compactsystem, Festo

Festo | Régulateurs de débit

Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.

Zeitverzögerungsventil VZOB, M 5-Compactsystem, Festo | Régulateurs de débit
consulté
Acheté
Zeitverzögerungsventil VZOB, M 5-Compactsystem, Festo

Festo | Régulateurs de débit

Das Zeitverzögerungsventil mit Duodial-Einstellknopf schaltet automatisch nach Signalgabe und nach Ablauf der eingestellten Zeit auf Anschluss 12 um. Die Verzögerungszeit kann stufenlos eingestellt werden.

Distributeur temporisateur VZ/VZO (système compact M5), Festo | Régulateurs de débit
consulté
Acheté
Distributeur temporisateur VZ/VZO (système compact M5), Festo

Festo | Régulateurs de débit

Le distributeur temporisateur VZO, compatible avec l'embase 2N et doté d’un raccord cannelé pour tuyau NW 3, est composé d’une vanne pneumatique 3 voies et d’un régulateur de débit monté en amont. En fonction du réglage du régulateur, la commutation de la vanne 3 voies est tempor...

Zeitverzögerungsventil VZO, M 5-Compactsystem, Festo | Régulateurs de débit
consulté
Acheté
Zeitverzögerungsventil VZO, M 5-Compactsystem, Festo

Festo | Régulateurs de débit

Das Zeitverzögerungsventil, passend für den Montagerahmen 2N mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3, besteht aus einem pneumatisch betätigtem 3-Wegeventil und einer vorgeschaltenen Drossel. Je nach Einstellung der Drossel wird das Wegeventil verzögert geschaltet.

Générateur d'impulsions brèves VLK (système compact M5), Festo | Régulateurs de débit
consulté
Acheté
Générateur d'impulsions brèves VLK (système compact M5), Festo

Festo | Régulateurs de débit

Le générateur d'impulsions brèves VLK génère une impulsion courte à partir d'une impulsion continue. Convient à l'embase 2N avec raccord cannelé pour tuyau NW 3.

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.