Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Le clapet anti-retour à étranglement régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Limiteur de débit unidirectionnel pour réguler la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
Le limiteur de débit unidirectionnel de la série B, régule la vitesse du piston dans l'aller et le retour des entraînements pneumatiques par étranglement de l'air d'échappement. La limitation souhaitée peut être réglé au moyen d'une vis à tête fendue.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'alimentation. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'alimentation. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'alimentation. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une vis à tête fendue. Limiteur de débit GRLO avec fonction anti-retour dans les deux sens.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle graduée.
Le clapet anti-retour à étranglement, résistant à la corrosion, régule la vitesse du piston des entraînements pneumatiques en réduisant l'air évacué. La réduction souhaitée est réglable à l'aide d'une vis à fente.
Le limiteur de débit unidirectionnel régule la vitesse du piston des actionneurs pneumatiques par limitation de l'échappement. Le débit peut être réglé à l'aide d'une clé à six pans.
Deux limiteurs de débit unidirectionnels sont reliés l'un à l'autre dans un boîtier. Cela permet par exemple de régler séparément la vitesse d'avance et de retour pour les petits vérins simple effet ou double effet.