Menu

Vannes avec raccordement G 1/4 Festo

Filtrer les produits dans Vannes avec raccordement G 1/4 Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Distributeur à galet escamotable L/LO avec raccord G 1/4", Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
consulté
Acheté
Distributeur à galet escamotable L/LO avec raccord G 1/4", Festo

Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique

Distributeur à galet escamotable 3/2 ou 5/2 voies à commande manuelle avec raccord G1/4", avec ou sans ressort mécanique. La fixation se fait par un trou débouchant.

Distributeur à galet R avec raccord G 1/4", Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
consulté
Acheté
Distributeur à galet R avec raccord G 1/4", Festo

Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique

Distributeur à galet 3/2 ou 5/2 voies à commande manuelle avec raccord G1/4", sans ressort mécanique. La fixation s'effectue au choix par un trou traversant ou par un montage frontal.

Distributeur à pédale verrouillable F, FP, FPB avec raccord G 1/4", Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
consulté
Acheté
Distributeur à pédale verrouillable F, FP, FPB avec raccord G 1/4", Festo

Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique

En cas de vanne à pédale, le fonctionnement est activé par un levier au pied avec un cran mécanique. La vanne s'enclenche lors de la première pression et revient en position de repos lors d'une nouvelle pression. La fixation se fait avec des œillets à bride sur le boîtier.

Distributeur à manette H avec raccord G 1/4", Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
consulté
Acheté
Distributeur à manette H avec raccord G 1/4", Festo

Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique

Distributeur à manette à commande manuelle avec raccord G1/4". La fixation s'effectue au choix par un trou traversant ou par un montage frontal.

Distributeur à manette TH/THO avec raccord G 1/4", Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
consulté
Acheté
Distributeur à manette TH/THO avec raccord G 1/4", Festo

Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique

Distributeur à manette à commande manuelle avec raccord G 1/4". La fixation s'effectue au choix par un trou traversant ou par un montage frontal.

Distributeur à manette TH, Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
consulté
Acheté
Distributeur à manette TH, Festo

Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique

Distributeur à manette TH de Festo

Distributeur à poussoir V/VO avec raccord G 1/4", Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
consulté
Acheté
Distributeur à poussoir V/VO avec raccord G 1/4", Festo

Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique

Distributeur à poussoir V monostable à actionnement mécanique direct, avec raccord G 1/4". La fixation se fait avec un alésage traversant.

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.