Menu

Distributeur à levier oscillant avec raccord enfichable, Festo

Festo   |   plus Distributeurs à commande manuelle et mécanique

imprimer
Vannes à 3/2 voies à commande manuelle et directe avec raccord cannelé, remise à zéro par ressort mécanique, avec fixation au choix par trou débuchant ou montage frontal.
Domaine d'application
  • processus simples tels que la tension ou la fermeture des portes de sécurité
  • air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010

Avantages / Modèles
  • petite, compacte pour une large gamme d'applications pneumatiques
  • partiellement adaptée au vide
  • fonctionnement inversé possible dans certains cas

Données techniques
  • Largeur
2,5 mm
  • Débit nominal normal
60–600 l/min
  • Plage de températures
–10 °C à +60 °C
  • Pression de service
–0,95–10 bar

Matériau
  • Boîtier en POM
  • Joints en NBR

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques