Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
Les distributeurs 5/3 à pilotage assisté avec ressort mécanique maintiennent, en position neutre, le piston d’un vérin à double effet sous pression. Ils conviennent donc parfaitement au positionnement, à l’arrêt en cas d’urgence et au maintien de vérins double effet dans n’import...
Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
Le commutateur est une vanne manuelle 8/6 voies dans laquelle un distributeur à tiroir plat relie le raccordement d'air comprimé à l'un des 6 raccords de travail.
Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
Distributeurs 3/2 voies à commande manuelle et directe avec raccord G 1/4", non-remise à zéro sans ressort mécanique, avec fixation au choix par trou débouchant ou montage frontal.
Festo | Distributeurs à commande manuelle et mécanique
Le commutateur à levier 4/3 voies est un dispositif d’entrée de signal actionné manuellement, doté d’une fonction de commutation à recouvrement négatif. En position médiane, les deux ports A et B sont évacués.