Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
L'électrovanne VSNC est une vanne pilote pour les actionneurs rotatifs et linéaires à effet simple et double avec schéma de câblage selon VDI/VDE 3845 comme DAPS, DFPB, DLP. Avec les accessoires appropriés comme un kit de raccordement, il est également possible de faire un montag...
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Vanne pneumatique VSPA, taille de la vanne 18 mm, selon ISO 15407-1.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Vanne pneumatique VSPA, taille de la vanne 18 mm, selon ISO 15407-1.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 5/2 VSVA, à commande manuelle auxiliaire monostable/bistable (D), 24 V DC, modèle Plug-in pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec détecteur de proximité. Vannes ISO avec détection de position de commutation pour la pneumatique de sécurité.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 5/2 voies VSVA, avec capuchon d'obturation avec accessoire bistable/robuste, avec accessoires de verrouillage (TR), 24 V DC, modèle Plug-in pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec capteur de proximité. Vannes ISO avec détection de position de commutati...
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne 5/2 VSVA, avec capuchon d'obturation pour commande manuelle monostable (H), 24 V CC, modèle enfichable pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec capteur de proximité. Vannes ISO avec détection de la position de commutation pour une pneumatique de sécurité.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 5/2 voies VSVA, avec capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire, 24 V DC, modèle Plug-in pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec capteur de proximité. Vannes ISO avec détection de position de commutation pour la pneumatique de sécurité.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur VSVA, commande manuelle auxiliaire monostable/bistable (D), 24 V DC, pour terminal de distributeurs VTSA.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne VSVA avec capuchon d'obturation pour commande manuelle monostable/robuste, avec accessoires bistable (TR), 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne VSVA avec capuchon d'obturation pour commande manuelle monostable (H), 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne VSVA avec capuchon d'obturation pour commande manuelle cachée, 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne VSVA, ISO 5599-1, avec connecteur central M 12, 3 pôles.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne MEBH/JMEBH/JMEBDH, ISO 5599-1, avec connecteur central M 12, 4 pôles.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur MDH/JMDH/JMDDH conforme à la norme ISO 5599-1, avec connecteur simple M 12 x 1 et bobine 2 pôles selon Desina ou 4 pôles selon VDMA.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne MDH/JMDH selon la norme ISO 5599-1, avec raccordement électrique selon DIN EN 175301-803.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur de pilotage MDH-3/2 avec connecteur, forme carrée selon EN 175301-803, forme A.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
2 x électrovannes 3/2 VSVA, taille de vanne 18 mm, avec pilote avec connecteur carré forme C selon EN 175301-803.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 2 x 3/2 voies VSVA, taille de vanne 26 mm, avec commande de pilotage avec connecteur carré forme C selon la norme EN 175301-803.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
2 x électrovannes 3/2 VSVA, taille de la vanne 18 mm, vanne de base sans pilote.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 2 x 3/2 voies VSVA, taille de vanne 26 mm, vanne de base sans électrodistributeur de pilotage.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.