Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
L'électrovanne VSNC est une vanne pilote pour les actionneurs rotatifs et linéaires à effet simple et double avec schéma de câblage selon VDI/VDE 3845 comme DAPS, DFPB, DLP. Avec les accessoires appropriés comme un kit de raccordement, il est également possible de faire un montag...
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Vanne pneumatique VSPA, taille de la vanne 18 mm, selon ISO 15407-1.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Vanne pneumatique VSPA, taille de la vanne 18 mm, selon ISO 15407-1.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 5/2 VSVA, à commande manuelle auxiliaire monostable/bistable (D), 24 V DC, modèle Plug-in pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec détecteur de proximité. Vannes ISO avec détection de position de commutation pour la pneumatique de sécurité.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne monostable 5/2 voies, 24 V CC, version enfichable pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec détecteur de proximité. Distributeurs ISO avec détection de position de commutateur pour système pneumatique de sécurité. Commande manuelle à came, à came et dissimulée....
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 5/2 voies VSVA, avec capuchon d'obturation avec accessoire bistable/robuste, avec accessoires de verrouillage (TR), 24 V DC, modèle Plug-in pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec capteur de proximité. Vannes ISO avec détection de position de commutati...
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne monostable 5/2 voies avec capuchon pour commande manuelle momentanée/robuste, à accrochage avec accessoires, 24 V CC, version enfichable pour terminaux de distributeurs VTSA/VTSA-F avec détecteur de proximité. Distributeurs ISO avec détection de position de commutati...
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne 5/2 VSVA, avec capuchon d'obturation pour commande manuelle monostable (H), 24 V CC, modèle enfichable pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec capteur de proximité. Vannes ISO avec détection de la position de commutation pour une pneumatique de sécurité.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne monostable 5/2 voies avec capuchon pour commande manuelle à contact momentané, 24 V CC, version enfichable pour terminaux de distributeurs VTSA/VTSA-F avec détecteur de proximité. Distributeurs ISO avec détection de position pour système pneumatique de sécurité. Le r...
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur 5/2 voies VSVA, avec capuchon d'obturation pour commande manuelle auxiliaire, 24 V DC, modèle Plug-in pour terminal de distributeurs VTSA/VTSA-F avec capteur de proximité. Vannes ISO avec détection de position de commutation pour la pneumatique de sécurité.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne monostable 5/2 voies avec capuchon pour commande manuelle dissimulée, 24 V CC, version enfichable pour terminaux de distributeurs VTSA/VTSA-F avec détecteur de proximité. Distributeurs ISO avec détection de position pour pneumatiques de sécurité. Le raccordement pneu...
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrodistributeur VSVA, commande manuelle auxiliaire monostable/bistable (D), 24 V DC, pour terminal de distributeurs VTSA.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne électrique HHB momentanée/bloquante, 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA. Le raccordement pneumatique est conforme à la norme ISO 15407-2.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne électrique HHB momentanée/bloquante, 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA. Le raccordement pneumatique est conforme à la norme ISO 5599-2.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne électrique VSVA, momentanée/bloquante, 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA. Le raccordement pneumatique est conforme à la norme ISO 5599-2.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne VSVA avec capuchon d'obturation pour commande manuelle monostable/robuste, avec accessoires bistable (TR), 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne électrique VSVA avec capuchon pour commande manuelle momentanée/robuste, avec accessoires de verrouillage, 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA. Le raccordement pneumatique est conforme à la norme ISO 15407-1.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne électrique avec capuchon pour commande manuelle momentanée/robuste, avec accessoires à accrochage (TR), 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA. Le raccordement pneumatique est conforme à la norme ISO 5599-2.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne électrique avec capuchon pour commande manuelle momentanée/robuste, avec accessoires à accrochage (TR), 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA. Le raccordement pneumatique est conforme à la norme ISO 5599-2.
Festo | Distributeurs à commande électrique et pneumatique
Électrovanne électrique avec capuchon pour contact momentané (H), 24 V CC, pour terminaux de distributeurs VTSA. Le raccordement pneumatique est conforme à la norme ISO 15407-1.