Menu

Commandes pneumatiques Festo

Catégories dans Commandes pneumatiques Festo
Vannes 718 Commandes pneumatiques 11 plus moins
Filtrer les produits dans Commandes pneumatiques Festo
Fabricant: Festo Réinitialiser tout
Affichage de 1-11 sur 11 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Quickstepper FSS-12-C, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Quickstepper FSS-12-C, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Qickstepper FSS, sélecteur pas à pas pneumatique-mécanique avec 12 pas et liaisons de démarrage, avec commande de séquence prête à être raccordée et séquence de mouvement après retour d'information.

Cadre pour face avant FSS-F-12, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Cadre pour face avant FSS-F-12, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Cadre pour face avant FSS-F-12 pour montage frontal, accessoires pour Quickstepper FSS.

Module de commande bi-manuelle ZSB-1/8-B, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Module de commande bi-manuelle ZSB-1/8-B, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Bloc de commande pneumatique ZSB pour commande bimanuelle, dans les zones où l'opérateur est exposé à un risque d'accident en cas d'actionnement manuel.

Compteur à présélection PZV, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Compteur à présélection PZV, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Le compteur à présélection PZV à 6 chiffres compte les signaux entrants. Un signal pneumatique fait avancer le compteur d’un demi-pas, où la première moitié du chiffre apparaît. À la fin du signal, au 2ᵉ demi-pas, le chiffre devient entièrement visible.

Compteur totalisateur PZA, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Compteur totalisateur PZA, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Le compteur totaliseur à 6 chiffres compte les signaux entrants. Un signal pneumatique fait avancer le compteur d’un demi-pas, où la première moitié du chiffre apparaît. À la fin du signal, au 2ᵉ demi-pas, le chiffre devient entièrement visible.

Minuterie pneumatique PZVT, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Minuterie pneumatique PZVT, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Minuterie pneumatique PZVT avec montage frontal, montage sur rail DIN selon EN 60715 et capot de protection. La minuterie commute la pression d'entrée appliquée au raccordement 1 au raccordement 2 après l'expiration de la durée de temporisation réglée.

Temporisation longue durée PZVT avec fonctionnement numérique, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Temporisation longue durée PZVT avec fonctionnement numérique, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Le temporisateur pneumatique est un appareil numérique composé d'un générateur d'impulsions pneumatique à minuterie et d'un compteur préréglable. Il permet de configurer des durées comprises entre 1 et 999 secondes ou entre 1 et 99 999 minutes. Un signal pneumatique appliqué sur

Module de remise à zéro PZVT-AUT, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Module de remise à zéro PZVT-AUT, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Le module de réinitialisation PZVT-AUT est utilisé pour remettre automatiquement à zéro les temporisations de type PZVT-...-SEC après expiration du délai présélectionné et pour générer un signal de sortie de durée définie à des fins de commande. En tirant sur le bouton de réglage...

Socle de montage PZVT-S-DIN, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Socle de montage PZVT-S-DIN, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Socle PZVT-S-DIN pour montage sur rail DIN selon EN 60715.

Cadre pour face avant PZVT-FR, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Cadre pour face avant PZVT-FR, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Cadre pour face avant PZVT-FR pour montage frontal.

Compteur totalisateur CCES-P-C8-E, Festo | Commandes pneumatiques
consulté
Acheté
Compteur totalisateur CCES-P-C8-E, Festo

Festo | Commandes pneumatiques

Le compteur totalisateur électrique CCES et un capteur de proximité permettent de compter le nombre de cycles de commutation d'un vérin.

Affichage de 1-11 sur 11 éléments.