Festo | Commandes pneumatiques
Qickstepper FSS, sélecteur pas à pas pneumatique-mécanique avec 12 pas et liaisons de démarrage, avec commande de séquence prête à être raccordée et séquence de mouvement après retour d'information.
Festo | Commandes pneumatiques
Cadre pour face avant FSS-F-12 pour montage frontal, accessoires pour Quickstepper FSS.
Festo | Commandes pneumatiques
Bloc de commande pneumatique ZSB pour commande bimanuelle, dans les zones où l'opérateur est exposé à un risque d'accident en cas d'actionnement manuel.
Festo | Commandes pneumatiques
Le compteur à présélection PZV à 6 chiffres compte les signaux entrants. Un signal pneumatique fait avancer le compteur d’un demi-pas, où la première moitié du chiffre apparaît. À la fin du signal, au 2ᵉ demi-pas, le chiffre devient entièrement visible.
Festo | Commandes pneumatiques
Le compteur totaliseur à 6 chiffres compte les signaux entrants. Un signal pneumatique fait avancer le compteur d’un demi-pas, où la première moitié du chiffre apparaît. À la fin du signal, au 2ᵉ demi-pas, le chiffre devient entièrement visible.
Festo | Commandes pneumatiques
Minuterie pneumatique PZVT avec montage frontal, montage sur rail DIN selon EN 60715 et capot de protection. La minuterie commute la pression d'entrée appliquée au raccordement 1 au raccordement 2 après l'expiration de la durée de temporisation réglée.
Festo | Commandes pneumatiques
Le temporisateur pneumatique est un appareil numérique composé d'un générateur d'impulsions pneumatique à minuterie et d'un compteur préréglable. Il permet de configurer des durées comprises entre 1 et 999 secondes ou entre 1 et 99 999 minutes. Un signal pneumatique appliqué sur
Festo | Commandes pneumatiques
Le module de réinitialisation PZVT-AUT est utilisé pour remettre automatiquement à zéro les temporisations de type PZVT-...-SEC après expiration du délai présélectionné et pour générer un signal de sortie de durée définie à des fins de commande. En tirant sur le bouton de réglage...
Festo | Commandes pneumatiques
Socle PZVT-S-DIN pour montage sur rail DIN selon EN 60715.
Festo | Commandes pneumatiques
Cadre pour face avant PZVT-FR pour montage frontal.
Festo | Commandes pneumatiques
Le compteur totalisateur électrique CCES et un capteur de proximité permettent de compter le nombre de cycles de commutation d'un vérin.