Menu

Répartiteur multipôle MPV-E/A, Festo

plus Accessoires pour vannes

Imprimer
Répartiteur multipôle MPV-E/A, connecteur mâle Sub-D 15 pôles, connecteur femelle M8 3 pôles, au choix avec rail DIN ou trou débouchant.
Avantages / Modèles
  • Hutschienenmontage oder mit Durchgangsbohrung

Données techniques
  • Raccordement électrique E/S
M8, 3 pôles
  • Type de fixation
au choix avec rail DIN ou trou débouchant
  • Plage de tension de service
10–30 V CC
  • Capacité de charge électrique
4 A
  • Capacité de charge électrique par emplacement
1A
  • Type de protection selon la norme EN 60529
IP65, une fois assemblé
  • Plage de températures
–20 °C à +80 °C

Matériau
  • Boîtier en PA6 renforcé
  • Connecteur femelle en laiton

Téléchargements